Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 25-34,grün,Dokumentenfolie,Ø 25mm,105/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5010625
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5010625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 25-34,grün,Dokufolie,Ø 25mm,105/Heft

Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 25-34, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Heft = 105 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 105 Stück (ab € 0,26172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 61,42*
€ 73,09
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 60,97*
€ 72,55
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 58,21*
€ 69,27
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 46,98*
€ 55,91
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 45,68*
€ 54,36
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 33,77*
€ 40,19
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 33,40*
€ 39,75
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 27,48*
€ 32,70
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.