Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 23-32, grün, Dokumentenfolie, Ø 25mm, 105/Heft, DGUV


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5010623
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5010623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 23-32,grün,Dokufolie,Ø 25mm,105/Heft

Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 23-32, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Heft = 105 Stück
Weitere Informationen:
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Heft
Format:
Ø 25mm
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, DGUV, Prüfmarke, Mehrjahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 105 Stück (ab € 0,26467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 61,55*
€ 73,24
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 60,78*
€ 72,33
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 58,40*
€ 69,50
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 47,13*
€ 56,08
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 45,87*
€ 54,59
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 33,91*
€ 40,35
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 33,48*
€ 39,84
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 27,79*
€ 33,07
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,48*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.