Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 26-35, grün, Dokumentenfolie, Ø 25mm, 21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5010526
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5010526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 26-35,grün,Dokufolie,Ø 25mm,21/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 26-35, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 25mm
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,20143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.