Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 24-33, grün, Dokumentenfolie, Ø 25mm, 21/Bogen, DGUV


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5010524
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5010524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 24-33,grün,Dokufolie,Ø 25mm,21/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 24-33, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 25mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,20191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.