Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft BGV A3 Nächster Prüftermin 27-32, orange, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5007527
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5007527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette geprüft BGV A3 Nä.Prüftermin 27-32,orange,Dokufolie,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach BGV A3 Nächster Prüftermin 27-32, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis+80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfnachweis, Prüfplakette, Mehrjahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,23278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.