Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Qualitätssicherung 25-28,braun,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5005325
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5005325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Qualitätssicherung
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Prüfplakette Qualitätssicherung 25-28,braun,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Qualitätssicherung Letzte Prüfung/Nächste Prüfung 25-28, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, alle prüfplaketten d30 mm, hinweisschild für die qualitätssicherung, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Mehrjahresplaketten, Prüfnachweis, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,18*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.