Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin 26-31, grün, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 108/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5004826
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5004826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Prüfung bestanden - ...
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Prüfung bestanden Nä.Prüft.26-31, grün, Dokufolie, Ø 30mm, 108/Heft

Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin 26-31, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Heft = 108 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 108 Stück (ab € 0,27102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 66,56*
€ 79,21
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 66,13*
€ 78,69
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 63,13*
€ 75,12
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 50,40*
€ 59,98
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 48,74*
€ 58,00
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 35,55*
€ 42,30
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 35,39*
€ 42,11
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,27*
€ 34,83
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.