Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Sicherheitsfolie, Ø 20mm, 36/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5004426
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5004426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Sicherheitsfolie, Ø 20mm, 36/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, 26-31, übertragungssicher, wird beim Ablösen zerstört, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Sicherheitsfolie, mit Sicherheitsstanzung, ablösbar ohne Rückstände, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 36 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Folie mit Sicherheitsstanzung
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Prüfplaketten, Mehrjahres-Plakette, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 36 Stück (ab € 0,19195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,37*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.