Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30,gelb,Dokumentenfolie,Spezialkleber,Ø 20mm,36/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5004225
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5004225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30,gelb,Dokufolie,Spezialkl.,Ø 20mm,36/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 25-30, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, speziell für leicht ölige und unebene Untergründe, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, wasser-, öl- und laugenbeständig, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 36 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 36 Stück (ab € 0,22417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,18*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.