Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 23-28, gelb, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 20mm, 36/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5004223
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5004223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 23-28,gelb,Dokufolie,Spezialkl.,Ø 20mm,36/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 23-28, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, speziell für leicht ölige und unebene Untergründe, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, wasser-, öl- und laugenbeständig, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 36 Stück
Weitere Informationen:
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfmarke, Prüfplakette, Mehrjahresplaketten, Nächster Prüftermin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 36 Stück (ab € 0,22417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,37*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.