Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 23, hellblau, Sicherheitsfolie, selbstklebend, Ø 25mm, 21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5000723
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5000723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 23, hellblau, Sicherheitsfolie, selbstklebend, Ø 25mm, 21/Bogen

Jahresprüfplakette 23, übertragungssicher, wird beim Ablösen zerstört, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: hellblau, Material: selbstklebende Sicherheitsfolie, mit Sicherheitsstanzung, rückstandsfrei ablösbar, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
hellblau
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Ronde
Material:
Folie mit Sicherheitsstanzung
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 25mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Prüfkennzeichen, Prüfetiketten, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,20239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,18*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.