Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Kunststoff, gelb, Gurt gelb/schwarz, Caddie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-49882
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
K.57 Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Kunststoff,gelb,Gurt gelb/schwarz,Caddie

K.57 Transportwagen-Set mit Gurtpfosten aus Kunststoff, beinhaltet beinhaltet 1 x Kettenpfosten-Wagen Caddie, für bis zu 6 Kettenpfosten und Zubehör, 360° Rundum-Griff, Farbe: anthrazit, Material: Stahl pulverbeschichtet, Maße: 612 x 1023 x 444 mm, 4 leichtlaufende Räder aus Kunststoff, Sammelfächer für Zubehör, für Pfosten mit Ø 60 mm, 6 x K.57 Gurtabsperrpfosten, gelb, Kunststoff, Gurt gelb/schwarz schraffiert, 50mm, 4m, Fußplatte: Gusseisen mit Metallabdeckung, Ø 350 mm, Gesamtgewicht: ca. 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, kroschke gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, Caddie, Transport, Transporthilfe, Pfosten, Transportwagen-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 978,25*
€ 1.164,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 972,94*
€ 1.157,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 934,23*
€ 1.111,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 903,39*
€ 1.075,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 860,34*
€ 1.023,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
46159
ab € 14,22*
Zubehör
Kroschke
46160
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.