Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Bodenmarkierungsband Safety,R10,gelb,Vinyl,selbstklebend,50mm,25m/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47819
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47819
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 25 met...
bodenmarkierband gelb
K.57 Bodenmarkierungsband Safety,R10,gelb,Vinyl,selbstklebend,50mm,25m/Rolle

K.57 Bodenmarkierungsband Safety, Rutschhemmung R10, gemäß ASR A1.5, für mehr Sicherheit im Betrieb, Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten, reißfest und sehr strapazierbar, gabelstaplerüberfahrbar, darauf wenden vermeiden,für mittlere bis hohe Beanspruchung, Farbe: gelb, Material: selbstklebendes Vinyl, geprägt, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 25 m
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
25m
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Absperrung, Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Antirutschband, Warnhinweis, Warnstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,9592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
37999
ab € 179,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.