Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Gurtpfosten,gelb,Kunststoff,Gurt gelb/schwarz schraffiert,50mm,4m,990mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-46177
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     46177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
K.57 Gurtpfosten,gelb,Kunststoff,Gurt gelb/schwarz schraffiert,50mm,4m,990mm

K.57 Gurtpfosten, für den Innen- und Außeneinsatz, mit Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz, Fußplatte für höhere Standfestigkeit, Pfosten Farbe: gelb, Material: Kunststoff, Durchmesser: 80 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: gelb/schwarzschraffiert, Material: Nylon, Breite: 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Gusseisen mit Metallabdeckung, Durchmesser: ca. 350 mm, Gesamtgewicht: ca. 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, kroschke gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, Gurtpfosten-Set, Rollgurtsystem, Rollgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,80*
€ 173,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,91*
€ 171,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,10*
€ 138,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,61*
€ 110,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
46159
ab € 14,28*
Zubehör
Kroschke
46160
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.