Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Warnaufsteller
>
Artikel
Warnaufsteller leicht,...nur mit Maske,6-spr.,ISO,Polypropylen,350x650mm,300g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-43893
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_43893
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller kroschke
warn aufsteller
Warnaufsteller leicht,...nur mit Maske,6-spr.,ISO,Polypropylen,350x650mm,300g
Warnaufsteller leicht, Zutritt nur mit Maske!,in 6 Sprachen: deutsch, englisch, türkisch, russisch, arabisch, persisch, mit doppelseitigem Piktogramm Maske benutzen, gemäß DIN EN ISO 7010/M016, für den Inneneinsatz, platzsparend zusammenklappbar, Farbe: gelb, Material: abwaschbares Polypropylen, Breite: 350 mm, Höhe: 650 mm, Gewicht: ca.300 g
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Schilderständer, Warnaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrenstellenabsicherungen
,
Absperrungen
,
Gefahrenstellenhinweis
,
Warnhinweise
,
Aufsteller
,
Sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, Abstand 1,5 m einhalten, praxisbewährt, Kunststoff, 350x650mm
Kroschke
KSI_43983
ab € 29,22*
Sonstiges
Warnaufsteller leicht, Abstand halten..., Polypropylen, 350x650mm, 300g
Kroschke
KSI_43555
ab € 29,29*
Sonstiges
Warnaufsteller leicht, Abstand von 2 m einhalten!, Polypropylen, 350x650mm, 300g
Kroschke
KSI_43521
ab € 29,28*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, ACHT.Schwebende Last, gelb, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_88624
ab € 29,24*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, ACHT.Staplerverkehr, gelb, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_88623
ab € 29,18*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, ACHT.Wartungsarbeiten, gelb, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_50127
ab € 29,11*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, ACHTUNG Stolpergefahr, gelb, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_88622
ab € 29,16*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, ACHTUNG! Rutschgefahr, gelb, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_355028
ab € 29,11*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, ACHTUNG!Bauarbeiten, VKZ, rot, Polypropylen, 350x650mm, 300g
Kroschke
KSI_50118
ab € 29,07*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, Aufenth.Gefahrenb.verb., gelb, Polypropylen, 350x650mm, 300g
Kroschke
KSI_50125
ab € 29,20*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, Außer Betrieb!, gelb, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_50124
ab € 29,19*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, Durchgang verboten!, rot, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_50119
ab € 29,01*
Sonstiges
Warnaufsteller Leicht, gelb/schwarz schraffiert, Polypropylen, 350x650mm, 300g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_50248
ab € 34,65*
Sonstiges
Warnaufsteller leicht, Hände desinfizieren nicht..., Polypropylen, 350x650mm, 300g
Kroschke
KSI_43522
ab € 29,30*
Sonstiges
Warnaufsteller leicht, Maske benutzen, ISO, Polypropylen, 350x650mm, 300g
Kroschke
KSI_43523
ab € 29,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen