Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Wartung am...durch...Nächster Wartung, Folie, ablösbar, 40x100mm, 40/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-4282
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_4282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundetikett Wartung...
Grundplakette Wartung...
grundetikett wartung...
Grundetikett Wartung am...durch...nä.Wartung, Folie, ablösbar, 40x100mm, 40/Heft

Grundetikett Wartung am...durch...nächste Wartung, für Prüfplaketten bis 35 mm Durchmesser, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 40 x 100 mm, 1 Heft = 40 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Heft
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Blankoetiketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen, Pickerl, Grundetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 40 Stück (ab € 0,3685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 59,54*
€ 70,85
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 58,69*
€ 69,84
pro Block
ab 3 Blöcke
€ 38,19*
€ 45,45
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 37,24*
€ 44,32
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 27,04*
€ 32,18
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 26,70*
€ 31,77
pro Block
ab 14 Blöcke
€ 22,46*
€ 26,73
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 21,95*
€ 26,12
pro Block
ab 26 Blöcke
€ 18,10*
€ 21,54
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 14,74*
€ 17,54
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_4277
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.