Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Warnaufsteller
>
Artikel
Warnaufsteller mit Reflektoren, Warning!, gelb, 245x620mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-323217
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_323217
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller kroschke
warn aufsteller
Warnaufsteller mit Reflektoren, ASR, Warning!, gelb, 245x620mm
Warnaufsteller mit Reflektoren, Warning!, mit doppelseitigen Warnhinweisen, Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, 4 rote Reflektoren auf beiden Seiten, hohe Aufmerksamkeit, mit praktischem Handgriff, zusammenklappbar, platzsparend zu lagern, abwaschbar, Farbe Aufsteller: gelb, Material: Polypropylen, Breite: 245 mm, Höhe: 620 mm, Gewicht: ca. 1090 g
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Schilderständer, Warnaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Gefahstellensicherung
,
Absperrungen
,
Warnhinweise
,
Aufsteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Bauarbeiten, gelb, 245x620mm
Kroschke
KSI_323215
ab € 41,26*
Sonstiges
Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Rutschgefahr, gelb, 245x620mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Kroschke
KSI_323211
ab € 41,30*
Sonstiges
Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Stolpergefahr, gelb, 245x620mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Kroschke
KSI_323214
ab € 41,39*
Sonstiges
Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Wartungsarbeiten, gelb, 245x620mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Kroschke
KSI_323212
ab € 41,40*
Sonstiges
Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG!Durchgang verboten, gelb, 245x620mm, ASR A1.3
Kroschke
KSI_323213
ab € 41,51*
Sonstiges
Warnaufsteller mit Reflektoren, Do not enter!, gelb, 245x620mm, ASR A1.3
Kroschke
KSI_323218
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen