Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Buchstabe J, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-27829
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_27829
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 50mm
Buchstabe J, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Buchstabe J, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 22 x 57 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 8 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
50mm
Anzahl:
160
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
buchstaben etiketten
,
buchstabenetikett bogen
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Verpackungskennzeichen
,
Regalschilder
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,52*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,39*
€ 87,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,22*
€ 83,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,83*
€ 80,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27820
ab € 56,51*
Sonstiges
Buchstabe B, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27821
ab € 56,52*
Sonstiges
Buchstabe C, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27822
ab € 56,51*
Sonstiges
Buchstabe D, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27823
ab € 56,58*
Sonstiges
Buchstabe E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27824
ab € 56,46*
Sonstiges
Buchstabe F, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27825
ab € 56,47*
Sonstiges
Buchstabe G, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27826
ab € 56,59*
Sonstiges
Buchstabe H, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27827
ab € 56,46*
Sonstiges
Buchstabe I, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27828
ab € 56,54*
Sonstiges
Buchstabe K, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27830
ab € 56,47*
Sonstiges
Buchstabe L, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27831
ab € 56,36*
Sonstiges
Buchstabe M, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27832
ab € 56,60*
Sonstiges
Buchstabe N, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27833
ab € 56,59*
Sonstiges
Buchstabe O, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27834
ab € 56,50*
Sonstiges
Buchstabe P, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_27835
ab € 56,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen