Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kategorie III, weiß, Größe L, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-26041
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     26041
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kat.III, weiß, Größe L, 25/VE

Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kategorie III, gemäß EN 13982-1 (Typ 5B), EN 13034 (Typ 6B), EN 14126 (Infektionserreger und biologische Gefahren), ASTM 1670 (Blutresistenz), EN 1146 und EN 13274-4 Methode 3 (Entflammung), EN 1149-1 und EN 1073-2 (Radioaktive Kontamination), Schutz gegen Partikel, Stäube, Fasern und Aerosolen, Reinraum geeignet, Kapuze, Doppelreißverschluss mit Abdeckung, elast. Arm- und Beinbündchen, Farbe: weiß, Material: laminiertes Spezialgewebe, Größe: L, 1 VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Chemikalienschutz
Norm:
EN 13034
Gewicht:
< 500g
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug l, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug weiss, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge, Chemikalienschutz, Chemikalienschutzkleidung, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
26040
ab € 5,66*
Sonstiges
Kroschke
26042
ab € 5,67*
Sonstiges
Kroschke
26043
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.