Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette für Grundetikett, zum Selbstbeschriften, hellblau, Ø25mm, 21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-25407
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_25407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
Prüfplakette für Grundetikett,zum Selbstbeschriften,hellblau,Ø25mm,21/Bogen

Prüfplakette für Grundetikett für Labor und Krankenhaus, Jahreszahl zum Selbstbeschriften, extrem starke Klebkraft, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: hellblau, Material: Polyesterfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
hellblau
Layout:
sonstige
Form:
Ronde
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 25mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 25mm, Prüfplaketten, Jahresprüfplakette, Einjahres-Plaketten, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,30429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,18*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.