| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-25404 Herst.-Nr.: KSI_25404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grundetikett Geprüft, gem., nächste Prüf., inkl.Ø25mm Prüfi, 40x100mm, 5/Bogen
Grundetikett Geprüft, gem., nächste Prüfung, inklusive Prüfplakette, zum Selbstbeschriften, zugelassen für chemische und medizinische Bereiche, für unebene Oberflächen, Material: Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, extrem starke Klebkraft, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, ermöglicht eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder Dampfstrahler, Format: 40 x 100 mm, Durchmesser Prüfplakette: 25 mm, 1 Bogen = 5 Stück Weitere Informationen: | | Plaketten-Typ: | Grundetikett | Format: | 40x100mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |