| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-25221 Herst.-Nr.: KSI_25221 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild Hände waschen und desinfizieren!, Kunststoff, 300x200mm
Hinweisschild Hände waschen und desinfizieren!, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Hinweisschild | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Hände desinfizieren, Hände desinfizieren Hinweisschild, Hinweisschild Hände waschen, Hände waschen Hinweisschild, hinweisschild hände desinfizieren, Hinweisschilder, Schild, Hände waschen, Sanitäre Anlagen, WC, Toilette, desinfizieren |
| | |
| |