Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoplakette Freigabe erteilt, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-22103
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_22103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
Pickerl
Tüvplaketten
Sicherheitskennzeichen
Infoplakette Freigabe erteilt,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø 30mm,18/Bogen

Infoprüfplakette Freigabe erteilt, Material: Dokumentenfolie, Laminat, nur durch Zerstören entfernbar, selbstklebend, resistent gegen viele Chemikalien, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, für den Inneneinsatz, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,19723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Bogen
ab 14 Bögen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Bogen
ab 28 Bögen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Bogen
ab 56 Bögen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Bogen
ab 139 Bögen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.