Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Heizöl EL, DIN 2403, braun/weiß/rot, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-212601
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_212601
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Heizöl EL,DIN 2403,braun/weiß/rot,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizöl EL, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende,stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
braun
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,34*
€ 50,38
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39051
ab € 4,71*
Zubehör
Kroschke
KSI_39063
ab € 4,73*
Zubehör
Kroschke
KSI_39065
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.