Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Säure,links,DIN,orange/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2110027
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2110027
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Säuren
Posthinweisetikett
RKZ-Etikett Säure,links,DIN,orange/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Säure, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, haftetiketten kroschke, rohrleitungsband - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110057
ab € 10,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110017
ab € 6,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110056
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110036
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2110046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.