Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett R-717, für Kältemittel, schwarz/weiß, 74x18mm, 36/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-20988
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_20988
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
Textiletiketten
Rohrleitungsetikett R-717, für Kältemittel, schwarz/weiß, 74x18mm, 36/Heft

Rohrleitungs-Einzeletikett R-717, für Kältemittel, Kurzzeichen bezeichnet den Durchfluss-Stoff, zu kombinieren mit Fließrichtungspfeil, Farbe: schwarz/weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Etikettengröße: 74 x 18 mm, Heftgröße: 101,6 x 227 mm, 1 Heft = 4 Bogen, 1 Bogen = 9 Etiketten
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: haftetiketten kroschke, haft etiketten, Kennzeichen für Kälteanlagen, Rohrleitungsetikett, Durchflusskennzeichnung, Kältemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 36 Stück (ab € 0,90445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 51,22*
€ 60,95
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 50,16*
€ 59,69
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 45,44*
€ 54,07
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 44,03*
€ 52,40
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 41,43*
€ 49,30
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 40,88*
€ 48,65
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 39,09*
€ 46,52
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 32,56*
€ 38,75
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_20983
ab € 32,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_20986
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.