Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahl 9, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-183619
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_183619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Zahl 9, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen

Zahl 9, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 25 mm, Format: 14,9 x 32,5 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten schrifthöhe 25, nummernetiketten, nummernetiketten kroschke, Buchstaben, Lagerkennzeichnungen, Lagerplatzkennzeichnung, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_183620
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183622
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183623
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183625
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183627
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183630
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183631
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183632
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183634
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183635
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183636
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183642
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183610
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183611
ab € 1,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_183612
ab € 1,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.