Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegel Inhalt geprüft durch:, rot/weiß, Folie, selbstklebend, 40x40mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-16710
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_16710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel kroschke
sicherheitssiegel
Siegel Inhalt geprüft durch:, rot/weiß, Folie, selbstklebend, 40x40mm, 12/Bogen

Sicherheitssiegel Inhalt geprüft durch:, für den Inneneinsatz, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Sicherheitsfolie, Folie mit Sicherheitsstanzung, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Format: 40 x 40 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.