Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Ozon, DIN 2403, ab Ø 15mm, blau/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-165501
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_165501
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
Rohrleitungsband - Sauerstoff
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungsband Ozon, DIN 2403, ab Ø 15mm, blau/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Ozon, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN2403, CLP-Symbol 03 06 09, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Umwelt | Totenkopf | Flamme ü. Kreis
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,40819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,07*
€ 261,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,78*
€ 237,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 174,37*
€ 207,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,78*
€ 194,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,47*
€ 173,11
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_126601
ab € 144,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_193401
ab € 145,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.