Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Ziffer 0-9, gelb/schwarz, Folie, SH 15mm, 14x19mm, 72 je Ziffer/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-14677
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_14677
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Kombipackung Ziffer 0-9,gelb/schwarz,Folie,SH 15mm,14x19mm,72 je Ziffer/VE

Kombipackung Ziffer 0-9, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 15 mm, Bogen Format: 14 x 19 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 36 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen, (je 2 Bogenvon 1-5, je 2 Bogen von 6-0)
Weitere Informationen:
Ausführung:
0-9
Schrifthöhe:
15mm
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern auf karte 0-9, nummernetiketten, nummernetiketten 0-9, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Klebezahlen, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Nummer, Ziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 720 Stück (ab € 0,07842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15047
ab € 91,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14682
ab € 56,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14686
ab € 56,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14688
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14689
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15046
ab € 92,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15049
ab € 105,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15041
ab € 91,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14678
ab € 56,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14679
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14680
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14676
ab € 56,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15040
ab € 91,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15044
ab € 106,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.