Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Inhalt geprüft, gelb, Folie, ablösbar, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-13185
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_13185
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Inhalt geprüft, gelb, Folie, ablösbar, Ø 30mm, 18/Bogen

Prüfplakette Inhalt geprüft, zum Selbstbeschriften, für den Innen- und Außeneinsatz,Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Form:
Ronde
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfmarke, Prüfplakette, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,18*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.