Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Kroschke
>
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Brennbare Flüssigkeiten
>
Artikel
Rohrleitungsband Bohröl, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-125402
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_125402
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Rohrleitungskennzeichen
Rohrleitungsbänder
Durchflusskennzeichnung
Rohrleitungsband Bohröl, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Rohrleitungsband Bohröl, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, praxisbewährt, für Rohrdurchmesser ab 50 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche,Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 50mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Brennbare Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe:
RKZ
,
Brennbare Flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,97*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,69607* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 226,25*
€ 269,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 203,20*
€ 241,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 178,23*
€ 212,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 170,89*
€ 203,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,97*
€ 184,41
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,2 Propandiol, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_104602
ab € 154,78*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,3-Butandiol, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_244002
ab € 153,88*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,3-Propandiol, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_229002
ab € 153,78*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,4-Butandiol, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_245002
ab € 154,33*
Sonstiges
Rohrleitungsband Aceton, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_116702
ab € 154,80*
Sonstiges
Rohrleitungsband Altöl, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_117702
ab € 154,03*
Sonstiges
Rohrleitungsband Benzin, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_123202
ab € 154,21*
Sonstiges
Rohrleitungsband Benzol, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_123702
ab € 154,16*
Sonstiges
Rohrleitungsband Denatoniumbenzoat, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_258002
ab € 154,72*
Sonstiges
Rohrleitungsband Diesel Rücklauf, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_133702
ab € 154,11*
Sonstiges
Rohrleitungsband Diesel, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_133302
ab € 153,47*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethanol, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_137502
ab € 154,59*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethylacetat, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_137702
ab € 154,14*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethylenglycol, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_240002
ab € 153,61*
Sonstiges
Rohrleitungsband Fett, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_138902
ab € 154,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen