| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-1195 Herst.-Nr.: KSI_1195 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betonformstein, für Pfosten Ø 60/76mm, inkl. 4 Hartholzkeile, ca.430mm, 25kg
Betonformstein, passend für Pfosten mit 60 mm oder 76 mm Durchmesser, durch die starke Verankerung hat der Pfosten einen festen Sitz, einfach in ein ca. 40 cm tiefes Loch stellen und mit Erde verschließen, durch das hohe Eigengewicht stabil im Stand, Material: hochwertiger Beton, Maße Fuß: 200 x 200 mm, Maße Fuß oben: 150 x 150 mm, Höhe:ca. 430 mm, Lochdurchmesser: 80 mm, Gewicht: ca. 25 kg, Lieferung inklusive 4 Hartholzkeilen zum Fixieren des Pfostens |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenanker, Schilderhalter, Pfosten, Rohrpfosten Rohrschellen, Betonstein |
| | |
| |