Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel Nicht öffnen!, RoHS-konform, leuchtrot, Haftpapier, 20x60mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11901
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_11901
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel kroschke
sicherheitssiegel papier
sicherheitssiegel
Sich.siegel Nicht öffnen!,RoHS-konform,leuchtrot,Haftpapier,20x60mm,12/Bogen

Sicherheitssiegel Nicht öffnen!, RoHS-konform, Knochenform, zum Schutz vor unautorisiertem Zugriff, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: leuchtrot,Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 20 x 60 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Haftpapier
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 1,13834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_11904
ab € 13,68*
Zubehör
Kroschke
KSI_12278
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.