Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Abdampf, DIN 2403, ab Ø 15mm, rot/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-113901
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_113901
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Dampf
rohrleitungsband - dampf
Rohrleitungsband Abdampf, DIN 2403, ab Ø 15mm, rot/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Abdampf, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: rot, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Wasserdampf
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,39031* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,38*
€ 261,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,15*
€ 236,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 173,80*
€ 206,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,80*
€ 192,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,88*
€ 172,41
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_120601
ab € 145,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120801
ab € 144,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_126701
ab € 144,65*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128801
ab € 144,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128901
ab € 145,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_129001
ab € 145,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_129301
ab € 145,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_129501
ab € 144,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_129601
ab € 144,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128701
ab € 145,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_129801
ab € 145,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140301
ab € 145,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_142701
ab € 145,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_143001
ab € 145,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_158701
ab € 145,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.