Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LH856UST | 3500 Lumen Full HD Ultra-Kurzdistanz Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LH856UST | 3500 Lumen Full HD Ultra-Kurzdistanz Projektor
BenQ LH856UST | 3500 Lumen Full HD Ultra-Kurzdistanz Projektor
BenQ LH856UST | 3500 Lumen Full HD Ultra-Kurzdistanz Projektor
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JS177.24E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JS177.24E
EAN/GTIN:
     4718755091353
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Schulstunden mit beeindruckender Bildqualität kreieren
Revolutionäre Lasertechnologie

Superior Brightness
Präzisionsausgerichtete Laserquelle mit hoher Leistung

Superior Performance
Sekundäres Farbrad mit Gelbanteil

Superior Durability
Hermetisch versiegelter DLP-Chip

Lasergestützter Kontrast
Der interaktive Laserprojektor LH856UST erzeugt klare Bilder mit einem besonders hohen nativen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 für echte tiefe Schwarztöne, leuchtende satte Farben und exquisite Details.

Hohe Helligkeit
Der LH856UST bietet eine hervorragende Projektionsleistung mit 3500 ANSI-Lumen und einer Auflösung von 1080p 1920x1080 für klare, scharfe Bilder und Texte, selbst in großen und hellen Klassenzimmern. Die hohe Helligkeit ermöglicht es Ihnen, auch bei Tageslichteinfall, problemlos zu projizieren.

Maßgeschneiderte Farbmodi für optimale Lernerfahrungen
Mit der professionellen Farbkorrekturtechnologie von BenQ ist der LH856UST für die Präsentation verschiedener Bildungsinhalte geeignet. Der Infografik-Modus eignet sich hervorragend für die detaillierte Darstellung von Text und Grafiken und gewährleistet eine sattere und lebendigere Farbwiedergabe als der Standard-Präsentationsmodus. Der Vivid Modus ist für eine hervorragende Farbwiedergabe bei Video- oder Bildpräsentationen konzipiert.

- Präsentationsmodus
- Infografik-Modus
- Vivid Modus

Optimierte Investitionen in Bildungstechnologie
Überlegenes, staubdichtes IP6X-Engine-Design zur Verlängerung der Lebensdauer des Projektors

Schützen Sie Ihre Projektoren mit der BenQ Dust Guard-Technologie vor schädlichen Stäuben.

Widersteht Staubablagerungen
Ein ausgeklügelter Farbradsensor zum Schutz vor Staubansammlungen verhindert, dass Fremdkörper das IR-Signal blockieren und flackern, abnormale Farben oder sogar eine Abschaltung verursachen.

Versiegelte Laserlichtquelle
Die Laserlichtquelle ist vollständig eingekapselt und in jeder Umgebung gut vor Staub geschützt.

Versiegelter Motor
Fortschrittlicher IP6X-Schutz mit einem versiegelten Motor, der das Eindringen von Staub in die Hauptkomponenten des Projektors verhindert.

Sofortiges Ein- und Ausschalten
Der Laserprojektor LH856UST kann sofort ein- und ausgeschaltet werden, was die Einrichtungszeit im Vergleich zu lampenbasierten Projektoren erheblich verkürzt. Der LH856UST bietet außerdem eine sofortige Reaktionszeit, so dass keine Wartezeiten für das Ein- und Ausschalten erforderlich sind und die Leistung flexibel bleibt.

38.000 Stunden lang anhaltende Leistung
Mit einer vollständig versiegelten Laserlichtquelle und einem innovativen, versiegelten Laser-Engine-Design bietet der LH856UST 38.000 Stunden wartungsfreien Betrieb im Eco-Modus und macht damit Lampenwechsel und Wartungskosten überflüssig.

Die Möglichkeiten des Klassenzimmers durch kooperativen Unterricht erweitern

Ultra Kurzdistanz
Der Ultra-Kurzdistanz Laserprojektor LH856UST kann nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt oder direkt über der Leinwand angebracht werden, sodass störende Schatten und Blendungen vermieden werden und Schüler und Lehrer ungehindert an der Tafel arbeiten können.

Freie Zusammenarbeit durch Interaktivität
Die BenQ PointWrite™-Technologie funktioniert auf jeder flachen Oberfläche und schafft so neue Möglichkeiten für die Interaktivität im Klassenzimmer und eröffnet mehr Möglichkeiten für moderne digitale Klassenzimmer.

Multi-Touch mit Stiften und Multi-Screen-Zusammenarbeit
In Verbindung mit dem PointWrite™ PW30U-Kit und dem PT20-Touchmodul verbessert der LH856UST die Zusammenarbeit mit Stiften oder direkter Berührung. Im Whiteboard-Modus der QWrite-Software können Lehrer verschiedene Anwendungen ausführen oder für mehrere Benutzer gleichzeitig auf zwei Bildschirmen anzeigen, betrachten und mit Anmerkungen versehen.

Intuitive Einrichtung
BenQ PointWrite™ kalibriert und speichert seine Einstellungen automatisch, sobald er an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen wird. Außerdem garantiert der interaktive Sensor des LH856UST eine zuverlässige automatische Kalibrierung bei jeder Umgebungsbeleuchtung.

Vereinfachte BYOD-Zusammenarbeit
Für einen fesselnden und intuitiven Unterricht können Lehrer und Schüler ihre eigenen Smart Geräte und Computer mitbringen, um Dokumente, Bilder und sogar Full-HD-Videos über die LH856UST-Projektoren zu streamen und so den offenen Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern.

Smartes Gerätemanagement
Kompatibilität der Kontrollsysteme
Der LH856UST ist weitgehend kompatibel mit führenden Projektorsteuerungssystemen wie Crestron, AMX und PJ Link für die Netzwerksteuerung über LAN, was eine einfache Integration in Netzwerkinfrastrukturen im Bildungsbereich ermöglicht. Der LH856UST unterstützt auch RS-232 für eine zuverlässige Installation über große Entfernungen von bis zu 15 Metern, wenn in der Nähe kein LAN-Anschluss verfügbar ist.

Zentralisierte Steuerung mit BenQ DMS-Software
BenQ DMS Local ist eine Geräteinformations- und Verwaltungssoftware für Windows. Die Software hilft IT-Abteilungen, mehrere Bildschirme gleichzeitig über LAN zu steuern.

Zentrales Upgrade-Tool für die Wartung mehrerer Projektoren
Administratoren können die Firmware für mehrere vernetzte BenQ-Projektoren im selben lokalen Netzwerk über LAN (bis zu 253 Projektoren) zentral aktualisieren und die neuesten Updates auf alle Geräte gleichzeitig verteilen. Dieses neue Tool kann die Firmware für TI IC, MCU IC, LAN IC und Ballast IC mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche aktualisieren.

Perfekte Bildausrichtung und einfache Installation
Optimierte Ausrichtung der Wandhalterung
Für eine effiziente und professionelle Installation ist die Ultrakurzdistanz-Wandhalterung LH856UST mit einer Installationstabelle und einem Lineal ausgestattet, die eine perfekte Ausrichtung der Projektionsfläche und Bildpositionierung im Klassenzimmer ermöglichen. Um die Installation noch einfacher zu gestalten, befindet sich an der Vorderseite des Projektors ein Dreifach-Einstellknopf.

Klare Bilder ohne Verzerrung

2-facher Digitalzoom
Der 2-fache Digitalzoom bietet eine große Auswahl an Projektionsverhältnissen und erhöht so die Flexibilität bei der Installation für verschiedene Montage- und Platzierungsoptionen.

Digitales verkleinern und verschieben
Verkleinern und verschieben Sie die Projektion über das OSD, ohne den Projektor neu installieren oder physisch einstellen zu müssen.

2D Keystone & Corner Fit
Der LH856UST ist mit einer zweidimensionalen Trapezkorrektur ausgestattet. Die Eckenkorrektur passt jede Ecke für eine perfekt ausgerichtete Bildgeometrie an.

Dauerhafte Bildperfektion von der weltweit führenden DLP-Marke
Bessere Lesbarkeit
Die BenQ-Bildungsprojektoren verfügen über einen branchenweit führenden hohen Kontrast und nutzen fortschrittliche DLP-optimierte optische Linsensysteme, um eine präzise Lesbarkeit und eine scharfe Auflösung für jedes einzelne Subpixel zu gewährleisten.

Lang anhaltende Bildqualität
Mit der langlebigen DLP-Technologie in Industriequalität sorgen die BenQ-Bildungsprojektoren für lang anhaltende Bildperfektion ohne Farbverfall. Im Gegensatz zu Nicht-DLP-Projektoren liefern die DLP-Bildungsprojektoren von BenQ eine Bildqualität, die über eine lange Lebensdauer hinweg wie neu sind. Mit über zwei Millionen Mikrospiegeln und minimaler Wärmeentwicklung hält der von BenQ verwendete DLP-Chip mehr als 100.000 Stunden ohne Qualitätsverlust durch.
Weitere Informationen:
Bildmodus:
3D, Hell, Infografik, Präsentation, sRGB, Benutzer 1, Benutzer 2, Lebendig
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2026
Produkttyp:
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Ausbildung
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Feste Brennweite:
5.1 mm
Feste Blende:
2,5
Projektionsverhältnis:
0.33
Offset:
124.6 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-15 - 15 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
2.0b
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
Audio (L,R) Out:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
6500 g
Breite:
317.2 mm
Tiefe:
208 mm
Höhe:
376.4 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
38000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
32 dB
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
170 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Kabellänge:
3 m
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.306,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,17*
€ 2.882,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,82*
€ 2.860,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,68*
€ 2.790,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,76*
€ 2.750,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.306,07*
€ 2.744,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.