Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH500 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JRD77.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JRD77.13E
EAN/GTIN:
     4718755089237
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Beginnen Sie ein professionelles Meeting mit farbgetreuen Bildern Kristallklare Bilder Ganzglaslinsen für Bildqualität in brillanter Klarheit 98% Rec. 709 Farbdeckung 98 % Rec.709-Farbskala für echte Farben Dual HDMI Dual-HDMI bietet flexiblere Verbindungsmöglichkeiten zwischen Geräten Erhöhte Sicherheit Das Kensington-Schloss bietet erhöhte Sicherheit und schützt vor Diebstahl All-in-One-Lösung, die alles regelt Lebendige Farbe, auf die man sich verlassen kann Die LED-Lichtquelle mit 98 % Rec. 709-Abdeckung garantiert im Vergleich zu Lampenprojektoren eine höhere Farbsättigung und eine größere Farbgenauigkeit. Profitieren Sie bei einem professionellen Meeting von lang anhaltenden und gleichbleibend lebendigen Farben. Feinste Präzisionsglaslinsen für kristallklare Klarheit BenQ verwendet ausschließlich Ganzglaslinsen, um chromatische Aberrationen zu minimieren und eine langfristige Bildqualität in brillanter Klarheit zu gewährleisten. *Bei Projektoren mit Ganzglaslinsenanordnung können 5 oder 7 Glasstücke in der Struktur verwendet werden. Die Anzahl der Linsen variiert je nach Modell. Videomodus Der Videomodus bietet brillante Farben und erhöht den Kontrast in dunkleren Szenen, um bessere Bilddetails für Videoinhalte zu liefern. Präsentationsmodus Entwickelt für Präsentationen mit lebendigen Farben. In diesem Modus wird die Helligkeit hervorgehoben, um der Farbgebung von PCs und Notebooks zu entsprechen. Spreadsheet-Modus Der Spreadsheet-Modus verbessert die Lesbarkeit des Textes auf einem projizierten Bild mit einer Diagonale von 100 Zoll. Ein professionelles Meeting im Handumdrehen starten Sofortiges Ein- und Ausschalten Schalten Sie den Projektor innerhalb von 8 Sekunden nach dem Ausschalten wieder ein und Sie können ihn im Handumdrehen starten. Automatische vertikale Trapezkorrektur Die automatische Trapezkorrektur beseitigt Trapezeffekte bei der Projektion von verschiedenen Standorten aus, um den Punkt in der Besprechung zu erreichen. Justierfüße Der LH500 verfügt über Stellfüße, um die Flexibilität bei der Aufstellung in einer Vielzahl von Konferenzräumen zu erhöhen Niedriger Geräuschpegel Der LH500 hat einen niedrigen Geräuschpegel von 32/28 (Eco) Dezibel und verhindert so, dass eine Besprechung durch Geräusche unterbrochen wird. Wartungsarm, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen Kein Lampenaustausch Dank der LED-Lichtquelle bietet die LH500 eine längere Lebensdauer und reduziert den Wartungsbedarf für den Lampenwechsel. 30.000 Stunden Lebensdauer im Eco-Modus Der Eco-Modus spart 70 % der vollen Lichtleistung ein, wodurch die LED-Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden betragen kann. SmartEco® Modus SmartEco® Modus analysiert die eingegebenen Inhalte, um die für eine optimale Farb- und Kontrastleistung erforderliche Helligkeit zu ermitteln und gleichzeitig 70 % der Ausgangsleistung einzusparen. Automatisches Ausschalten BenQ-Projektoren schalten sich nach 16 bis 20 Minuten Inaktivität ab, um Energieverschwendung und Missbrauch zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Geräuschpegel:
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
165 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung:
Ja
Full-HD:
Ja
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
1.49-1.64
Offset:
100 %
Projektorhelligkeit:
2000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
20000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
2 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
1.4a/1.4b
Kopfhörerausgänge:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2300 g
Breite:
296 mm
Tiefe:
229 mm
Höhe:
119.6 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
30000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,10*
€ 1.091,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,54*
€ 1.088,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,26*
€ 1.055,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,72*
€ 1.037,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,30*
€ 1.010,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.