Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
BenQ EH620 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JPT77.34E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JPT77.34E
EAN/GTIN:
     4718755087998
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Meetings der Zukunft einleiten Integrierter Hub für mehr Komfort Verwandeln Sie einen herkömmlichen Besprechungsraum in einen modernen Raum für die Zusammenarbeit in der Cloud. Der smarte Projektor BenQ EH620 macht Laptops und Lautsprecher überflüssig, reduziert die Gerätevielfalt und erhöht die Möglichkeiten, wenn er mit einer kabellosen Tastatur/Maus und einer Webcam verbunden ist. Cloud-Mitarbeiter können sofort mit reibungslosen Online-Meetings beginnen. Projiziert direkt Cloud-Präsentationen Schalten Sie den EH620 Smart Projector ein, starten Sie einen der integrierten Browser - Edge oder Chrome - und greifen Sie auf Präsentationsdateien in OneDrive oder Microsoft Teams zu, ohne Laptops zu verwenden. Dadurch wird die Vorbereitungszeit für Meetings effektiv verkürzt, und alles wird auf einem Projektor für nahtlose Präsentationen erledigt. Mehrere Präsentationen gleichzeitig abspielen Teilen Sie Inhalte oder arbeiten Sie in einem vierfach geteilten Fenster auf einem großen Bildschirm über Miracast, Airplay*, Google Cast und BenQ InstaShare Wireless Casting-Technologien zusammen, ohne zusätzliche Apps oder Wi-Fi-Dongles. Teammitglieder können ihre Präsentationen ganz einfach mit bis zu vier Geräten gleichzeitig übertragen, um eine umfassende Diskussion zu führen. Sortierte Shortcuts zum sofortigen Starten von Meetings Die exklusive BenQ Launcher-Benutzeroberfläche organisiert Apps in drei Gruppen und erspart dem Benutzer das Herunterladen, Suchen und Anmelden. Klicken Sie einfach auf die Apps und starten Sie das Meeting. Teilnahme an Videokonferenzen mit integrierten Apps Verwenden Sie vorinstallierte Meeting-Apps1 wie Google Meet, Skype for Business und TeamViewer Meeting direkt auf dem Projektor, um persönliche Geräte von der öffentlichen Nutzung zu befreien. Führen Sie das gesamte Meeting reibungslos und ohne peinliche Unterbrechungen durch. 1Weitere Apps können im Microsoft Store heruntergeladen werden. Gleichzeitige Freigabe von Inhalten von mehreren Quellen Mit nur einer Person, die sich bei der Besprechung anmeldet, können die Teilnehmer im selben Raum individuelle Übertragungen durchführen und Inhalte über den Projektor mit anderen Teilnehmern teilen. So wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer auf der gleichen Seite sind, ohne von Bild zu Bild wechseln zu müssen. Verstärkter Klang mit klarer Stimmwiedergabe Das EH620 wurde speziell für Videokonferenzen entwickelt und verfügt über zwei 5-W-Lautsprecher und einen stimmverstärkten Vocal-Modus, so dass jeder Teilnehmer, ob vor Ort oder aus der Ferne, die Details des Meetings klar und deutlich hören kann, was eine effektive Zusammenarbeit ermöglicht. Automatische Anpassungen für optimale Einstellungen Vom Start bis zur Präsentation erkennt der BenQ EH620 automatisch den Inhalt des Meetings und bietet die am besten geeigneten Bild- und Toneinstellungen. Sehen Sie sofort und hören Sie klar und deutlich ohne vorherige Einstellungen. Reduzieren Sie 50 % der verwendeten Geräte Der All-in-One-Projektor ist einfacher zu bedienen und reduziert den Verwaltungs- und Wartungsaufwand für mehrere Meetings und Geräte. Automatischer Firmware-Scan und Upgrade Automatische Firmware-Updates2 Benachrichtigungen zum Herunterladen und Installieren, alles auf dem Projektor. 2Diese Funktion unterstützt BenQ-App und Windows-Treiber/Sicherheitsupdate. Für TI-, Windows-Firmware- und BIOS-Updates wenden Sie sich bitte über den Servicekanal. 3rd-Party Zentralkontrolle Kompatibel mit Steuersystemen wie PJ-Link, Creston und AMX zur einfacheren Integration in bestehende Systeme. Wintel OS bietet verbesserte Informationssicherheit Die eingebetteten Intel® Celeron®CPU ermöglicht umfassende Sicherheitsupgrades für Unternehmen, die einen vollständigen Schutz für Hardware, Chips, Anwendungen und drahtlose Verbindungen bieten. Intel® Celeron® Prozessor Der Intel® Celeron® Prozessor 4205U steigert die Produktivität von Windows-Anwendungen um bis zu 40 % durch schnellere Verbindungen und die Sicherheit von Intel Runtime BIOS Resilience. BenQ EH620 Smart Projector with TPM 2.0 Firmware Encryption Security Module Platform Trust Technology Intel® PTT unterstützt BitLocker für die Festplattenverschlüsselung und erfüllt alle Microsoft-Anforderungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0. AES 128 & WPA2 Wi-Fi Security Die AES-128-Bit-Sicherheitsverschlüsselung und das WPA2-Authentifizierungsprotokoll stellen sicher, dass geistiges Eigentum privat bleibt und vor Manipulationen oder unbeabsichtigter Offenlegung geschützt ist.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Geräuschpegel:
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
30 dB
HDCP:
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
350 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Fokus:
Manuell
Brennweitenbereich:
12 - 15.6 mm
Blendenbereich (F-F):
1,84 - 2,47
Offset:
105 %
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Projektorhelligkeit:
3400 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
15000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
1.4a
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
4200 g
Breite:
380 mm
Tiefe:
263 mm
Höhe:
127 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,28*
€ 1.362,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,85*
€ 1.354,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,71*
€ 1.314,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,89*
€ 1.289,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,17*
€ 1.255,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.