Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9750 Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JPN77.25E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JPN77.25E
EAN/GTIN:
     4718755087356
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Brillante Bildleistung, hervorragende Installationsflexibilität und dauerhafte Zuverlässigkeit

Revolutionäre Lasertechnologie
BenQ, die weltweite Nummer 1 unter den DLP-Marken, stellt eine ganze Reihe innovativer Projektoren mit proprietärer DLP-High-Brightness-Lasertechnologie für Anwendungen in großen Veranstaltungsräumen vor. Durch die Kombination von hoher Helligkeit, exzellenter Bildqualität, Flexibilität bei der Installation und einer wartungsfreien Laserlichtquelle ermöglichen die BenQ Laserprojektoren eindringliche öffentliche Darstellungen und innovative visuelle Kommunikation in einer Weise, die nie zuvor möglich war.

Hervorragende Helligkeit
Die abweichungsfreie Ausrichtung der Laserdioden erhöht den Lichtstrom in den Lichttunnel und verbessert die Lichtausbeute.

Hervorragende Leistung
Doppelt synchronisierte Farbräder verwenden ein additives Gelbsegment, das präzise RGBY-Spektren für eine optimale chromatische Leistung stimuliert.

Hervorragende Haltbarkeit
Der DLP-Chip besteht aus mehr als zwei Millionen Mikrospiegeln, die reines Licht durch das Farbrad reflektieren, und ist hermetisch versiegelt, so dass er über 200.000 Stunden lang hitzebeständig ist, ohne Schaden zu nehmen.

Duale Farbräder erzeugen eine 95%ige Rec.709-Farbabdeckung für optimale Farbleistung
Um die hohe Leistung der leistungsstarken Laserlichtquelle zu nutzen, haben die BenQ-Ingenieure duale Farbräder für Laserprojektoren verwendet, um durch den Wegfall des weißen Segments eines herkömmlichen Farbrads lasergenaue RGBY-Farben zu erzielen. Durch eine ideale Mischung der roten, grünen, blauen und gelben Farbsegmente erzeugen BenQ-Laserprojektoren brillante Farben und eine größere Farbskala als herkömmliche lampenbasierte Projektoren.

Ultrahoher Kontrast mit automatischer Leistungsregelung
Die Laserprojektoren von BenQ steuern die Lichtleistung direkt und sorgen so für eine schnellere Reaktion und gestochen scharfe Bilder mit einem superhohen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1. Zusätzlich gibt es automatische Helligkeitsanpassungen, um Klarheit und feine Details in dunklen Szenen und Ausgewogenheit in hellen Szenen zu bewahren.

WUXGA-Auflösung für mehr Detailreichtum und erweiterte Inhalte
Mit einer beeindruckenden nativen WUXGA-Auflösung (1920 x 1200), die weit über Full HD 1080p hinausgeht, bietet der Laserprojektor LU9750 von BenQ bei der Projektion von hochauflösenden Bildern mehr Details und eine beeindruckende Bildschärfe.

Benutzerdefinierter Lichtmodus für konsistente Helligkeitsübergänge
Der benutzerdefinierte Lichtmodus moduliert die Lichtleistung in 80 Schritten von 40 % bis 100 % und optimiert so das projizierte Bild in einer Vielzahl von Umgebungslichtsituationen. Er ist besonders nützlich, um eine gleichmäßige Helligkeit über mehrere Projektionen hinweg zu erreichen.

Garantierte Leistung für 20.000 Stunden
Die Laserprojektoren von BenQ liefern 20.000 Stunden lang eine hervorragende Bildqualität und Leistung. Die Laserlichtquelle widersteht dem Farbverfall im Laufe der Zeit, wodurch sich BenQ-Laserprojektoren ideal für Mehrfachüberblendungsprojektionen eignen, ohne dass benachbarte Projektoren nach einer gewissen Betriebszeit unterschiedliche Helligkeitsstufen erzeugen.

24/7 Betrieb
Die BenQ-Laserlichtquelle unterstützt den Dauerbetrieb rund um die Uhr und eignet sich für öffentliche Ausstellungsanwendungen in Museen und Ausstellungen. Der Benutzer kann zwischen drei verschiedenen Lichtquellenmodi wählen, um den Energieverbrauc

DLP-Technologie für lebendige und beständige Farben
Die Laserprojektoren von BenQ basieren auf der absoluten Zuverlässigkeit des 1-Chip-DLP-Designs. Der äußerst langlebige DLP-Chip ist für eine Lebensdauer von über 100.000 Stunden ohne Beeinträchtigung ausgelegt und gewährleistet lebensechte Farben und einwandfrei lesbaren Text für unzählige Anwendungen.

Hervorragender Staubschutz für schwierige Bedingungen mit IP5X-Zertifizierung
Die Laserprojektoren von BenQ sind mit versiegelten Lasermodulen und geschlossenen Light Engines ausgestattet, um den DMD-Chip, den Farbradsensor, die Laserbank und andere optische Komponenten zu schützen. Diese "Lock-and-Key"-Konstruktion dichtet die Engine hermetisch gegen Staub* ab, und eine metallische Flüssigkeit mit hoher Wärmeleitfähigkeit regelt die Betriebstemperatur der Engine, um die Lebensdauer des Projektors zu verlängern.

* Staubkammer-Prüfnorm: JIS-Klasse

Mehrere Objektive für unterschiedliche Anwendungen
Der Projektor LU9750 von BenQ ist mit mehreren optionalen elektrischen Linsen kompatibel, um das Abstrahlverhältnis zu maximieren. Diese in Japan hergestellten Ganzglasoptiken eliminieren chromatische Aberration und Farbreflexe für höchste Bildqualität. Maximieren Sie die Installationsoptionen und das Projektionslayout mit einer schnellen Ein-Knopf-Entriegelung. Der Wechsel der Objektive ist jetzt einfach und sicher.

Werkseitige Weißabgleichskalibrierung
Die exklusiven Weißabgleichseinstellungen von BenQ können die Weißabgleichsvariablen zwischen Bildern, die von verschiedenen Projektoren projiziert werden, auf ein so niedriges Niveau reduzieren, dass die meisten Menschen keinen Unterschied erkennen können. Dies ermöglicht eine nahtlose und genaue Bildqualität ohne störende Diskrepanzen und spart Zeit bei der Farbanpassung bei der Installation von Projektoren.

360°- und Hochformat-Projektion für unterschiedliche Räume
Die BenQ-Lasertechnologie garantiert eine zuverlässige Projektion aus jedem Winkel. Dynamische Installationsoptionen wie 360°-Drehung und Hochformatanwendungen ermöglichen die Projektion auf Decken, Wände, Böden oder schräge Beschilderungen.

Motorisierter Zoom, Fokus, Objektivverschiebung und Speicher
Der Komfort und die große Auswahl an motorisierten Zoom-, Fokus- und horizontalen/vertikalen Lens-Shift-Systemen liefern perfekt proportionierte Bilder, auch wenn die Installation oder Platzierung an einem beliebigen Ort schwierig ist. Dank des anpassbaren Speichers können mehrere Einstellungen bequem abgerufen werden, um die Projektionseigenschaften für eine Vielzahl von Inhalten und Anwendungen zu optimieren.

Großer 2D-Keystone und Eckenanpassung für perfekt ausgerichtete Bilder
Mit der digitalen Trapezkorrektur können Sie ganz einfach die vertikale Neigung des Projektors korrigieren, oder wenn der Projektor nicht im rechten Winkel zur Leinwand steht. Mit ein paar einfachen Berührungen auf der Fernbedienung können Sie das Bild so einstellen, dass es Ihre Leinwand richtig ausfüllt. Mit der Eckanpassungstechnologie von BenQ können Sie die Bilder erkennen und so anpassen, dass das Bild an den vier Ecken der Leinwand gestreckt oder zurückgezogen wird.

Netzwerk/Web-Steuerung
Die Laserprojektoren von BenQ sind mit den Steuerungssystemen von Creston, AMX und PJ Link kompatibel. Dies ermöglicht eine bequeme Systemintegration mit verschiedenen Komponenten von Drittanbietern und reduziert die Kosten für die zentrale Wartung mehrerer Projektoren.

LAN-Steuerung und Firmware-Upgrade
BenQ Großraumprojektoren sind weitgehend kompatibel mit führenden Projektorsteuerungssystemen wie Extron, Crestron, AMX und PJ-Link für die Netzwerksteuerung über LAN, was die Integration in die Netzwerkinfrastruktur von Unternehmen erleichtert. Wenn keine LAN-Infrastruktur vorhanden ist, unterstützt der LU9750 auch RS-232 für zuverlässige Installationen über eine Entfernung von bis zu 15 Metern.

Zentralisierte Steuerung mit BenQ MDA Software
Die zentrale Steuerungssoftware von BenQ ist ein Verwaltungstool für Computer, das IT-Administratoren/Technikern die zentrale Fernverwaltung mehrerer digitaler Projektoren über ein lokales Netzwerk ermöglicht. Die Verwaltungsfunktionen umfassen die Möglichkeit, Projektoren einzeln oder in Gruppen aus der Ferne zu überwachen, zu steuern und zu konfigurieren.

HDBaseT für unkomprimierte Übertragung bis zu 100 m und Steuerung
LU9750 ist mit der bahnbrechenden HDBaseT-Konnektivität ausgestattet und kombiniert Video-, Audio-, RS-232- und LAN-Signalsteuerungssignale von mehreren Quellen, einschließlich: PCs, Laptops, Dokumentenkameras, Blu-ray und DVDs auf einem einzigen RJ-45-Kabel. Dies gewährleistet nahtlose Übertragungen bis zu 100 Metern.

HDMI 2.0 für höchste Bildqualität
Der LU9750 ist mit HDMI 2.0-Anschlüssen ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglichen, Inhalte mühelos und ohne Reibungsverluste zu projizieren und einen größeren Helligkeits- und Kontrastumfang als bei SDR zu genießen.

3D Sync In /3D Sync out
Schließen Sie bis zu 3 Projektoren an und projizieren Sie 3D-Inhalte gemeinsam über einen einzigen PC.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Geräuschpegel:
38 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
35 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
12
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
792 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
885 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale Linsenschwankung Range:
-5 - 5 %
Vertical Linsenschwankung Range:
-15 - 55 %
Offset:
9 %
Anzahl der unterstützten optionalen Objektive:
9
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
8500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
50 - 500 "
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Ja
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
2.0
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
3D-Synchronisationsanschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
26400 g
Breite:
500 mm
Tiefe:
587.3 mm
Höhe:
211 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
38000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.190,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.390,10*
€ 8.794,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.312,62*
€ 8.702,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.221,18*
€ 8.593,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.190,80*
€ 8.557,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.