Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
BenQ TK700 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JPK77.17E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JPK77.17E
EAN/GTIN:
     4718755087073
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Reagiere schneller mit verschärften Sinnen
Bezwinge jede Herausforderung in antiken Ruinen oder der modernen Apokalypse mit der spektakulären audiovisuellen echten 4K HDR Gaming-Qualität des TK700 lichtstarken Beamers. Der speziell für dunkle Szenen kalibrierte Spielmodus des TK700 offenbart Abenteurern die Details und Bedrohungen, die sich in den Schatten verbergen. Genieße die schärfste Auflösung mit niedrigstem Input Lag. Nutze deine Fähigkeiten, um mit dem TK700 Hindernisse zu überwinden und zu siegen.

Mit Schnelligkeit und Präzision Kontrolle behalten
Du musst dich nicht mehr zwischen Bildqualität und Leistung entscheiden. Die echte 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 mit 8,3 Millionen einzelnen Pixeln und der Input Lag von nur 16 ms eliminieren jegliche Unschärfen und sorgen für eine beeindruckende Klarheit. Mit dem TK700 kannst du dich im Spiel verlieren, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Niedrigster Input Lag für eine reibungslose Performance
Die professionell entwickelte Gaming-Engine des innovativen TK700 mit niedrigstem Input Lag und 16 ms Reaktionszeit sorgt für ein unvergleichliches 4K-Gaming-Erlebnis. Spüre den Unterschied und triumphiere bei rasanten FPS-Spielen, bei denen eine schnelle Reaktionszeit entscheidend ist.
Besiege deine Gegner durch höchste Bildqualität
Dein virtuelles Leben steht auf dem Spiel. Mit dem TK700 kannst du dank hoher Helligkeit und hervorragender visueller Leistung selbst bei Gegenlicht Herausforderungen meistern.

Starke Lichtleistung
Die hohe Lichtleistung des TK700 ermöglicht es dir, sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen zu spielen. Mach dich bereit für brillante HDR-Gaming-Bilder mit einer perfekten Helligkeit und Farbsättigung.

Automatische Detailverbesserung bei Dunkelheit
Reagiere einen Schritt schneller auf sich nähernde Gefahren, indem du Details in der Dunkelheit sofort erfasst. Die Schwarzwertverbesserung macht feine Details in dunklen Szenen sichtbar, ohne die Farbleistung in helleren Bereichen zu beeinträchtigen. Erkenne die Überreste zerfallener Welten mit der BenQ-exklusiven Farbabstimmung.

Erlebe eine völlig neue Welt vor deinen Augen
Stell dir vor, du spielst auf 100"+ 4K-Bildern, ohne dass du vorher etwas installieren musst. Entdecke riesige Spielwelten aus einem Sichtabstand deiner Wahl, ohne dich ständig drehen zu müssen. Die kurze Projektionsdistanz des TK700 sorgt für einen unbeschwerten Spielspaß und vielfältige Aufstellmöglichkeiten, sodass du auch in kleinere Räumen von riesigen Bildschirmen profitieren kannst. Erhöhe dein Spielvergnügen mit grenzenlosen Möglichkeiten, egal ob allein oder mit deinen besten Freunden.

1,3x Zoom für flexible Projektionsabstände
Der TK700 maximiert den verfügbaren Platz mit einer Reihe von Projektionsabständen und ermöglicht eine 4K-Großbildschirmunterhaltung in kleinen Räumen.

** TK700 Projektionsverhältnis 1.13 - 1.46 (durchschnittlich 100" @2,84 m), bitte vor der Installation prüfen

2D-Keystone für eine perfekte Ausrichtung
Die 2D-Keystone-Funktion verhindert Trapezeffekte bei der Projektion aus verschiedenen Räumen und sorgt so für eine einfache und bequeme Handhabung.

Dual HDMI 2.0 verbindet dich mit allem
Mit BenQ kannst du ganz nach deinen Wünschen spielen. Egal, ob mit Sony PS5/PS4, Nintendo Switch oder Xbox Series X, die universelle Dual-HDMI-2.0-Konnektivität unterstützt dich dabei.

** HDMI 2.0b ist 4K 60Hz kompatibel für Spiele

Mit dem Audio-Rückkanalanschluss, der eARC unterstützt, ermöglicht der TK700 die Weiterleitung von Dolby Atmos und 7.1-Kanal-Audio und überträgt das Original-Audiosignal in voller Auflösung über ein HDMI-Kabel an dein Soundsystem. Mit einem dreidimensionalen Klangeffekt kannst du eine wahre 360-Grad-Gaming-Blase erleben.
Weitere Informationen:
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2025
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Platzierung:
Desktop
Brennweitenbereich:
11.9 - 15.5 mm
Blendenbereich (F-F):
1,94 - 2,12
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.3:1
Projektionsverhältnis:
1.127~1.46
Offset:
110 %
Projektorhelligkeit:
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis:
10000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.47 "
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
2.0b
Kopfhörerausgänge:
1
Stromeingang:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Gewicht:
3100 g
Breite:
312 mm
Tiefe:
246 mm
Höhe:
110 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
15000 h
Lampenleistung:
240 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
310 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,29*
€ 978,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,99*
€ 974,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,09*
€ 959,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,11*
€ 943,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,59*
€ 926,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.