Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
BenQ GS50 Beamer Short-Throw-Projektor 500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JPC77.59E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JPC77.59E
EAN/GTIN:
     4718755086267
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Handlicher Entertainment Buddy Ob ein Filmabend unter freiem Sternenhimmel oder eine Party im Garten, mit dem GS50 sorgst du überall für die maximale Unterhaltung. Filme, Musik und grenzenloser Spaß Verwandle deinen nächsten Camping Trip oder die bevorstehende Gartenparty in unvergessliche Events. Der GS50 sorgt als Bluetooth-Lautsprecher für die richtige Stimmung und bietet dir mit seinem integrierten Subwoofer feinste Bässe. Gleichzeitig ermöglicht er als tragbarer Beamer ein unvergessliches Kino-Erlebnis. Mit seinem robusten Design und den leistungsstarken Features lässt dir der Beamer alle Möglichkeiten offen und ist der perfekte Buddy für spontane Unterhaltung. Mehr Bass für echte Emotionen Der integrierte 2.1 Kanal-Lautsprecher umfasst zwei 5-Watt-Mittelhochtöner und einen leistungsstarken 10-Watt-Tieftöner. Ob dröhnende Musik, kinoreife Soundeffekte oder leises Flüstern – der Sound des GS50 liefert dir genau die Power, die du brauchst und die Performance, die du dir wünscht. Damit du bei Filmen, Serien, Sportübertragungen, Spielen und Musik immer die jeweils beste Audioqualität genießen kannst, bietet dir der GS50 Sound-Modi für verschiedene Anwendungen. Digitaler Signalprozessor Der patentierte Korrektur-Algorithmus sowie die psychoakustische Abstimmung des Lautsprechers erzeugen einen optimierten 3D-Surround-Sound mit definierten Höhen, kraftvollen Stimmen und einem exzellenten Bass-Sound. Tieftöner Der eingebaute Tieftöner besteht aus dem patentierten DuPont Conax-Material, welches die Stabilität des Systems durch seine hohe Leistungstoleranz, Stoßfestigkeit und elastische Rückstellgeschwindigkeit verbessert. Die Membran besteht aus einem Mischmaterial aus Papierzellstoff und tierischen Fasern und sorgt für das richtige Maß an innerem Luftwiderstand. Das Ergebnis ist eine glattere Frequenzgangkurve und ein natürlicher Bass-Klang. Mittelhochtöner Der Magnet und der Schaltkreis des Hochtöners werden von einem Neodym-Magneten mit starkem Magnetfeld angetrieben, der die Effizienz des Treibers erhöht. Gleichzeitig schützt die Mitteltonmembran, welche aus einem PEI- und PU-Verbundmaterial besteht, vor möglichen Schäden. Das Ergebnis ist ein breiter und klarer Sound in den oberen Frequenzbereichen – perfekt für die Wiedergabe mitteltöniger und hoch gestimmter Instrumente und Synth-Sounds. Gehäuse Das Gehäuse ist speziell für einen 2.1 Kanal-Lautsprecher mit 270° Klangprojektion entwickelt worden. Mit seinem einzigartigen Design erzeugt der GS50 eine breitere Klangbühne, die das hochfrequente Audiospektrum beibehält, Bässe kristallklar wiedergibt und theaterähnliche Klangeffekte erzielt – selbst bei erhöhter Lautstärke. CinematicColor™ für optimale Bilder im Freien Ausgestattet mit der CinematicColor™-Technologie von BenQ bietet dir der GS50 bestes Filmerlebnis ohne Kompromisse. Die professionelle Farbleistung verleiht deinen Projektionen das optimale Aussehen und garantiert beste Kinoqualität, selbst im Außenbereich. Bild-Modi für realistische Farben Optimierte Bild-Modi, die CinematicColor™-Technologie sowie die 97 %ige Abdeckung des Rec. 709-Farbraums sorgen für authentische Farben. HDR10 und HLG für brillante Details Mit HDR10 und HLG werden die Projektionen mit einem hohen Dynamikumfang und höheren Helligkeits- und Farbkontrasten dargestellt. 1080p und 500 ANSI Lumen für optimale Kontraste Lasse dich und deine Liebsten vom Morgengrauen bis in die Nacht hinein mit großen, klaren Bildern begeistern. Gleichmäßige Helligkeit bei Tag und Nacht Der tragbare Mini Beamer GS50 balanciert helle Szenen und dunkle Schatten aus und hebt Details und Kontraste optimal hervor. Seine automatische Helligkeitsanpassung sorgt für eine hervorragende Qualität mit ausgeglichener Bildwiedergabe und schont dabei selbst bei längerer Betrachtung die Augen. Langlebiges Design Ausgelegt für einen aktiven Lebensstil, verfügt der GS50 über ein leichtes Gewicht und ein robustes Design. IPX2 Spritzwassergeschützt Die Lautsprecher des GS50 sind durch eine spritzwassergeschützte Folie geschützt, sodass kleinere Wassertropfen aus dem Gerät abgeleitet werden können. Fallschutz aus bis zu 70 cm Höhe Dank einer etwa 1 mm dicken, wasserdichten TPU-Innenschicht und dem sturzsicheren Außenmaterial ist der GS50 doppelt geschützt. Unterwegs streamen mit Android TV Genieße zahlreiche Möglichkeiten unter freiem Himmel! Ausgestattet mit dem Google-zertifizierten Android TV macht der GS50 jedes Abenteuer zum Vergnügen. Perfektes Entertainment Genieße zusammen mit deinen Liebsten einen Spielfilm in voller Länge, eine spannende Sportübertragung oder eure Lieblings-Games auf der großen Leinwand. Die langlebige LED-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden bietet dir lebendige Farben und eine Akkulaufzeit von 2,5 Stunden. Prime Time mit der ganzen Familie Der GS50 ist so konzipiert, dass er die sichere Wiedergabe ausgewählter Inhalte gewährleistet. So musst du dir keine Sorgen machen, wenn deine Kinder um den Projektor herum spielen und schauen. Augenschonende Reflektion Reflektiertes Licht einer Leinwand ist augenschonender als direktes, blaues Licht eines TVs oder eines Monitors. Augenschutz-Sensor Der Augenschutz-Sensor* stellt automatisch das Licht ab, wenn Kinder in der Nähe sind. Keypad Schloss Mit einem Knopfdruck kann der Beamer gesichert werden. So können Kinder ihn nicht selber bedienen oder Einstellungen verstellen. Jugendschutz-Einstellungen Die exklusive BenQ FamiLand-App kann sichere Inhalte bei YouTube anzeigen, Fernsehzeiten verwalten und eigene Playlists für Kinder anlegen. Die Welt der Unterhaltung in einem Mini Beamer Dank universellen Eingängen wie USB-C* und HDMI 2.0 verbindet der GS50 alle Arten von Entertainment in einem Gerät. Nimm den GS50 überall hin mit Das Zubehör-Kit mit flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und extra Fächern für dein Handy, deine Powerbank, Handheld-Spielekonsole und mehr, sorgt dafür, dass du alles in einer leicht zu transportierenden Box mitnehmen kannst.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Tragbar
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Fokus:
Auto
Zoomtyp:
Fixed
Projektionsverhältnis:
1.21
Offset:
100 %
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Projektorhelligkeit:
500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
100000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Projektionsflächenkapazität:
30 - 112 Zoll
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal:
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Matrix Größe:
0.23 Zoll
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
2.0b
PC Audio Ausgang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2300 g
Breite:
186 mm
Tiefe:
146 mm
Höhe:
154 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
30000 h
Interne Speicherkapazität:
8000 GB
Speicherkapazität:
1024 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Geräuschpegel:
29 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
27 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
14
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
9,0
Energiequelle:
Wechselstrom/Batterie
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
65 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
30 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
2.5 h
Full-HD:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,63*
€ 802,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,44*
€ 769,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,82*
€ 750,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.