Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU935 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JNN77.15E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JNN77.15E
EAN/GTIN:
     4718755084591
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Langlebige Bildqualität und nahtlose Integration für zukunftssichere Konferenzräume

Revolutionäre Lasertechnologie
BenQ, die weltweite Nummer 1 unter den DLP-Marken, stellt eine ganze Reihe innovativer Projektoren vor, die mit der firmeneigenen DLP High Brightness Lasertechnologie ausgestattet sind.

Hervorragende Helligkeit
Die abweichungsfreie Ausrichtung der Laserdioden erhöht den Lichtstrom in den Lichttunnel und verbessert die Lichtausbeute.

Hervorragende Leistung
Doppelt synchronisierte Farbräder verwenden ein additives Gelbsegment, das präzise RGBY-Spektren für eine optimale chromatische Leistung stimuliert.

Hervorragende Langlebigkeit
Der DLP-Chip besteht aus mehr als zwei Millionen Mikrospiegeln, die reines Licht durch das Farbrad reflektieren, und ist hermetisch versiegelt, so dass er über 20.000 Stunden lang hitzebeständig ist, ohne Schaden zu nehmen.

Hochwertige Präsentation
Erweiterte Modi für höchste Präsentationsqualität


- Die Farbmodi des BenQ LU935 sind so konzipiert, dass sie alle Anforderungen moderner Unternehmenspräsentationen erfüllen
- .Infographic Mode: Dank der hohen Helligkeit und der besseren Farbabstufung durch die 92 %ige Rec.709-Farbabdeckung werden Text und Grafiken detailliert dargestellt, was eine sattere und lebendigere Farbwiedergabe gewährleistet.
- Presentation Mode: Er wurde für konventionelle Präsentationen mit Texten und Diagrammen entwickelt und erzeugt ein unverfälschtes Schwarz und eine beispielhafte Bildschärfe für unübertroffene Lesbarkeit.
- Video Mode: Entwickelt, um dynamische Farbdetails bei der Wiedergabe von Videos in Konferenzräumen mit Umgebungslicht zu bewahren.

Duale Farbräder erzeugen 92 % Rec.709-Farbabdeckung für optimale Farbleistung
Die leistungsstarke Laserprojektion des LU935 nutzt ein duales Farbradsystem, um eine unvergleichliche Farbleistung zu erzielen, die eine Farbabdeckung von 92 % nach Rec.709 erreicht. Durch die Erhöhung des Farbverhältnisses und der Reinheit der RGBY-Farben verbessert der LU935 die Farbsättigung drastisch und sorgt so für eine hervorragende Präsentationsqualität.

Lasergesteuerter Ultra-Hochkontrast
Der Laserprojektor LU935 erzeugt gestochen scharfe Bilder mit einem stratosphärisch hohen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1, das tiefe Schwarztöne, lebendige Farben und feine, subtile Details ermöglicht. Außerdem reagiert er spontan, d. h. er braucht nicht zu warten, um sich einzuschalten oder nach einer Austastung in echtem Schwarz wieder fortzufahren, was eine flexible Leistung ermöglicht.

Großer H/ V-Objektiv-Shift für verschiedene Platzierungen
Das große 2-Wege-Lens-Shift-System des LU935 kann zur korrekten Ausrichtung des Bildes verwendet werden und verschiebt das Bild um bis zu 60 % vertikal und 23 % horizontal in Bezug auf die Größe der Leinwand; auf diese Weise liefert er perfekt proportionierte Bilder, auch wenn die Installation oder Platzierung an einem beliebigen Ort schwierig ist.

Der 1,6fache Zoom für effiziente Upgrades und Installationen
Mit dem 1,6-fachen Zoom können Unternehmen veraltete Projektoren ersetzen, ohne die vorhandenen Deckenhalterungen neu positionieren zu müssen, und den neuen Projektor problemlos in jedem Raum platzieren, um großformatige Bilder zu projizieren. Der 1,6-fache Zoom ermöglicht es, den LU935 in einem Abstand von 3,5 bis 5,6 Metern von der Leinwand zu montieren und Bilder mit einer Größe von 120 Zoll zu projizieren, was die typische Bildgröße für Besprechungsräume in Unternehmen ist, wodurch kostspielige Renovierungs- oder Installationsausfälle vermieden werden.

360°-Drehung Projektion
Der LU935 von BenQ kann vertikal in jedem beliebigen Winkel geneigt werden und ermöglicht so die Projektion an die Decke, an Wände, auf den Boden oder auf schräge Schilder, um Präsentationen in Firmenräumen jeder Größe zu ermöglichen.

Erweiterte Bildkalibrierung für ideale Projektionsausrichtung
Der LU935 ist mit einem zweidimensionalen Trapezkorrekturbereich von ±30° auf der horizontalen und vertikalen Achse ausgestattet, um dem Trapezeffekt entgegenzuwirken, der häufig auftritt, wenn der Projektor außermittig installiert werden muss. Installateure können mit der Corner Fit-Steuerung jede Ecke entsprechend anpassen, um eine perfekt ausgerichtete Bildgeometrie zu erzielen.

Display-Auflösungsschalter für Multi-Display-Kompatibilität
Benutzer können die native Auflösung des LU935 von WUXGA in 1080P ändern, indem sie die Displayauflösung umschalten. Dadurch wird die Kompatibilität mit 16:9-Bildschirmen bei der Multi-Display-Projektion erhöht und die vorhandene 16:9-Projektorleinwand kann durch die alte ersetzt werden. Wenn die native Auflösung auf 1080P eingestellt ist, wird die digitale Lens-Shift-Funktion aktiviert und der gesamte Lens-Shift-Bereich beträgt bis zu ±72% von ±62% vertikal. Auf diese Weise kann der Installateur eine Feinabstimmung und Ausrichtung der Bilder vornehmen, was eine erhebliche Zeitersparnis bei der Einrichtung bedeutet.

Einfache Einstellung des Weißabgleichs Minimierung von Unterschieden zwischen Projektionen
Der LU935 unterstützt die einfache Einstellung des Weißabgleichs im OSD und sorgt so für konsistente Bilder und ein besseres Seherlebnis, insbesondere in Konferenzräumen mit mehreren Bildschirmen.

Kabelgebundene Fernbedienung für einfache Bedienung
Die kabelgebundene Fernbedienung des LU935 bietet Projektorinstallateuren und IT-Managern zusätzlichen Einrichtungskomfort und einfache Bedienung. Die zusätzliche kabelgebundene Steuerungsfunktionalität macht das Gerät zu einer zuverlässigen Wahl für die Anpassung von Projektorinstallationen. Installateure und IT-Manager können jedem Projektor eine eigene Fernbedienungs-ID zuweisen, um Signalstörungen und unbeabsichtigte Änderungen bei der Installation mehrerer Projektoren in einem Veranstaltungsort zu vermeiden.

20.000 Stunden lang anhaltende Leistung
BenQ LU935 Laserprojektoren liefern 20.000 Stunden lang eine hervorragende Bildqualität und Leistung. Die Laserlichtquelle widersteht einem Farbabfall im Laufe der Zeit, was die BenQ-Laserprojektoren ideal für Mehrfachprojektionen macht. Dadurch wird vermieden, dass benachbarte Projektoren nach einer gewissen Betriebszeit unterschiedliche Helligkeitsstufen erzeugen.

Filterfreie DLP-Technologie für lang anhaltende, lebendige Farben
Der BenQ LU935 Laserprojektor basiert auf der absoluten Zuverlässigkeit des 1-Chip-DLP-Designs. Der äußerst langlebige DLP-Chip kann mehr als 20.000 Stunden ohne Beeinträchtigung überdauern und garantiert lebensechte Farben und einwandfrei lesbaren Text bei unzähligen Anwendungen. Dank der filterlosen DLP-Technologie senkt der LU935 die Gesamtbetriebskosten, und Sie müssen sich nicht um die zeitaufwändige Wartung der Filter kümmern.

DustGuard Pro™ Technologie für schwierige Bedingungen
Der LU935 ist mit der BenQ DustGuard Pro™ Technologie ausgestattet, die Lasermodule versiegelt und Light Engines umschließt, um den DMD-Chip, den Farbradsensor, das Lasermodul und andere optische Komponenten zu schützen. Das Design hat den Staubkammertest für die internationale Staubschutzklasse IP5X bestanden. Es verhindert effektiv den Ausfall des Farbradsensors, sichtbare Flecken auf dem Bild und Farbverfall und reduziert so die Servicekosten und Ausfallzeiten erheblich.

HDBaseT für unkomprimierte Übertragung und Steuerung
LU935 arbeitet mit der bahnbrechenden HDBaseT-Konnektivität, die Video-, Audio-, RS-232- und LAN-Steuersignale von mehreren Quellen, einschließlich PCs und Laptops, kombiniert: PCs, Laptops, Dokumentenkameras, Blu-ray und DVDs auf einem einzigen RJ-45-Kabel. Dies gewährleistet nahtlose Übertragungen bis zu 100 Metern.

Kompatibilität mit Netzwerken von Drittanbietern / Webkontrollen
LU935 ist weitgehend kompatibel mit führenden Projektorsteuerungssystemen wie Extron, Crestron und PJ-Link, die eine Netzwerksteuerung über LAN ermöglichen, was eine einfache Integration in die Netzwerkinfrastruktur von Unternehmen ermöglicht. Wenn keine LAN-Infrastruktur vorhanden ist, unterstützt LU935 auch RS-232 für zuverlässige Installationen über eine Entfernung von bis zu 15 Metern.

BenQ DMS Local
Für Benutzer, die alle ihre Bildschirme über ein LAN fernsteuern möchten, steht die DMS Local Software zum Download bereit. DMS Local ist eine Geräteinformations- und -verwaltungssoftware, die im Windows-Betriebssystem verwendet wird. DMS Local unterstützt auch den Agentenmodus, der es den Benutzern ermöglicht, die Einstellungen von DMS Local in die cloudbasierte DMS Cloud zu integrieren.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fokus:
Manuell
Blendenbereich (F-F):
1,83 - 1,86
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.6:1
Projektionsverhältnis:
1.36 - 2.18
Horizontale Linsenschwankung Range:
-23 - 23 %
Vertical Linsenschwankung Range:
-60 - 60 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.48 "
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDBaseT-Port:
Ja
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
7000 g
Breite:
416 mm
Tiefe:
351 mm
Höhe:
166 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
HDCP:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
440 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.374,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,14*
€ 2.969,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,27*
€ 2.949,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.423,63*
€ 2.884,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,19*
€ 2.850,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.374,89*
€ 2.826,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.