Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU9255 Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JMH77.26E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JMH77.26E
EAN/GTIN:
     4718755083396
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Hochauflösender und heller Large-Venue-Projektor für Qualität und Zuverlässigkeit
Der BenQ LU9255 BlueCore-Laserprojektor ist die beste Wahl für Anwendungen an großen Veranstaltungsorten und bietet eine überragende Helligkeit von 8.500 ANSI Lumen. Ein Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 sorgt auch bei hellem Umgebungslicht für brillante Seherlebnisse. Die BlueCore-Technologie bietet außerdem eine überragende Farbleistung durch ein duales Farbradsystem, Unterstützung von 360°- und Portrait-Installationen sowie einen 24/7-Betrieb. Für den LU9255 stehen sieben Objektive für verschiedenste Anwendungsbereiche zur Verfügung. Durch seine Farbbrillanz fesselt er das Publikum in Museen, Unterhaltungsstätten und großen Firmenräumen.

Revolutionäre BlueCore Lasertechnologie
BenQ, die weltweite Nr. 1 unter den DLP-Marken, erweitert mit dem LU9255 sein umfassendes Sortiment an innovativen BlueCore Laserprojektoren. Mit dem LU9255 können Sie dank seiner WUXGA-Auflösung detailreiche Präsentationen zeigen.

Überragende Helligkeit
Präzise Anpassung bei Hochleistungs-Laserquellen

Die abweichungsfreie Ausrichtung der BlueCore-Laserdioden erhöht den Lichtstrom und verbessert die Lichtausbeute auf 8.500 Lumen.

Herausragende Leistung
Sekundäres Farbrad mit Gelbanteil

Die dualen synchronisierten BlueCore-Farbräder verwenden ein zusätzliches gelbes Farbsegment, was zu einem präzisen RGBY-Spektrum für optimale Farbleistung führt.

Höchste Langlebigkeit
Hermetisch abgedichteter DLP-Chip

Der DLP-Chip besteht aus über zwei Millionen Mikrospiegeln, die Licht durch das Farbrad reflektieren. Dieser ist hermetisch versiegelt und besitzt eine Lebensdauer von über 20.000 Stunden.

Duale Farbräder erzeugen 95% Rec.709-Farbdeckung für optimale Farbleistung
Die leistungsstarke BlueCore Laserprojektion des LU9255 nutzt ein duales Farbradsystem, um eine beispiellose Farbleistung zu erzeugen, die eine 95 prozentige Rec.709-Farbabdeckung erreicht. Durch die Erhöhung der Farbverhältnisse und der Reinheit der RGBY-Farbe verbessert der LU9255 die Farbsättigung, um eine überragende Präsentationsqualität zu gewährleisten.

Verzögerungsfreie Reaktion mit Fastmode
BenQ verwendet bei dem LU9255 einen Fast Mode, der seit Jahren bei den BenQ Gaming Monitoren eingesetzt wird, um eine niedrige Latenz von 22 ms zu erreichen. Bieten Sie Ihrem Publikum mit dem Fast Mode ein reaktionsschnelles und realistisches Erlebnis.

Konstante Helligkeit für nahtlose Bilder
Der LU9255 ist mit Helligkeitssensoren ausgestattet. Auch bei längerem Gebrauch bietet er eine identische Bildhelligkeit zwischen mehreren Projektoren.

HDMI 2.0 für höchste Bildqualität
Damit Benutzer 4K-Inhalte genießen können ist der LU9255 mit HDMI 2.0-Anschlüssen sowie einem HDBaseT Anschluss ausgestattet. Benutzer können bei Präsentationen einen größeren Helligkeits- und Kontrastumfang genießen.

*Die tatsächliche Ausgabeauflösung basiert auf der Auflösung des Projektors

Dynamisches Dimmen
BenQ LU9255 analysiert die Helligkeitsstufen der Szene, um die Lichtausgabe zu optimieren und einen hohen Kontrast zu erzeugen. Der LU9255 bringt subtile Details in dunklen Szenen zur Geltung und stellt das beste dynamische Bild seiner Klasse dar.

Gamma-Auswahl
Für die beste Bildqualität erlaubt der LU9255 dem Anwender die Anpassung einer optimalen Gamma-Präferenz. Der LU9255 bietet eine DICOM-Gammakurve, um Ihre verschiedenen Anforderungen zu erfüllen.

24/7-Betrieb
Der BenQ Projektor LU9255 unterstützt einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb und eignet sich für Anwendungen in Museen und Ausstellungen. Benutzer können aus drei verschiedenen Betriebsarten wählen, um den Energieverbrauch zu optimieren. Der LU9255 leistet bis zu 70.000 Stunden im Dimming Mode.

Hervorragender Staubschutz für anspruchsvolle Bedingungen mit IP5X-Zertifizierung
BenQ BlueCore Laserprojektoren sind mit versiegelten Lasermodulen und gekapselten Lichtgeneratoren ausgestattet, um den DMD-Chip, den Farbradsensor, die Laserbank und andere optische Komponenten zu schützen. Dieses Lock-and-key-Design dichtet den Projektor hermetisch gegen Staub ab, um die Lebensdauer des LU9255 zu verlängern.

360°- und Portrait-Projektion passen sich verschiedenen Räumen an
Die BlueCore-Lasertechnologie garantiert eine zuverlässige Projektion aus jedem Winkel. Dynamische Installationsoptionen wie 360°-Drehung und Hochformatanwendungen ermöglichen die Projektion auf Decke, Wände, Böden oder Schrägen.

Mehrere Objektive für verschiedene Einsatzbereiche
Der Projektro LU9255 von BenQ ist mit sieben verschiedenen Objektiven kompatibel. Die Ganzglasoptik eliminiert chromatische Aberrationen und Farbabweichungen für höchste Bildqualität. Maximieren Sie die Installationsoptionen und das Projektionslayout mit einer schnellen Entriegelung per Knopfdruck. Der Objektivwechsel ist einfach und sicher.

Sicherstellen einer gleich bleibenden Helligkeitsmischung mit benutzerdefiniertem Lichtmodus
Der benutzerdefinierte Lichtmodus moduliert die Lichtleistung von 25 % bis 100 % mit einer Rate von 0,5 %, wodurch das projizierte Bild in einer Vielzahl von Umgebungslichtsituationen optimiert wird. Er ist besonders nützlich, um eine gleichmäßige Helligkeit über mehrere Projektionen hinweg zu mischen.

Weißabgleich-Anpassung
Exklusive BenQ-Weißabgleichseinstellungen können die Weißabgleichsvariablen zwischen Bildern, die von verschiedenen Projektoren projiziert werden, auf ein so niedriges Niveau reduzieren, dass die meisten Menschen keinen Unterschied mehr erkennen können. Dies ermöglicht eine nahtlose und hohe Bildqualität ohne störende Diskrepanzen.

Digitales Verkleinern und Verschieben ohne Verzerrung
Mit der Funktion zum Verkleinern und Verschieben digitaler Bilder können Installateure das Bild über das OSD-Menü in 0,5 % Schritten auf 80 % der Originalgröße verkleinern. Das Bild kann auch verschoben werden, so dass Installateure den Projektor nicht physisch neu installieren oder einstellen müssen, falls das Bild nicht genau auf den gewünschten Rahmen und Raum ausgerichtet ist.

HDBaseT für unkomprimierte Übertragung und Steuerung bis zu 100m
Die bahnbrechende HDBaseT-Verbindung kombiniert Video-, Audio-, RS-232- und LAN-Signalsteuersignale aus verschiedenen Quellen, darunter auch PCs, Laptops, Dokumentenkameras, Blu-ray und DVDs, über ein einziges CAT5-Kabel. Somit werden nahtlose Übertragungen von bis zu 100 Metern gewährleistet.

Zentralisierte Steuerung mit BenQ Software
Die BenQ Software zur zentralen Steuerung ist ein Verwaltungswerkzeug für Computer, das die ferngesteuerte und zentrale Verwaltung mehrerer digitaler Projektoren durch IT-Administratoren/Techniker über ein lokales Netzwerk ermöglicht. Zu den Verwaltungsfunktionen gehört auch die Möglichkeit, Projektoren einzeln oder als Gruppen ferngesteuert zu überwachen, zu steuern und zu konfigurieren.

Netzwerk-/Websteuerung
Die BenQ BlueCore-Laserprojektoren sind mit den Steuersystemen Creston, AMX und PJ Link kompatibel. Dadurch wird eine bequeme Systemintegration mit verschiedenen Komponenten von Drittanbietern ermöglicht. Zudem können die Kosten für die zentrale Wartung mehrerer Projektoren ernorm gesenkt werden.

3D-Synchronisierung
Schließen Sie bis zu 3 Projektoren an und projizieren Sie 3D-Inhalte gemeinsam über einen einzigen PC.

RS-232-Ein- und Ausgang
Gleichzeitige Steuerung über RS-232-Ein- und Ausgänge, die miteinander verbunden sind, um Multi-Screen-Projektionen durchzuführen.
Weitere Informationen:
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2024
Produkttyp:
Großraumprojektor
Marktpositionierung:
Präsentation
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Desktop, Zimmerdecke
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1000 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
800 W
Horizontale Linsenschwankung Range:
-5 - 5 %
Vertical Linsenschwankung Range:
-15 - 55 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
8500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
50 - 500 "
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.67 "
Matrix typ:
DMD
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDBaseT-Port:
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
Audio (L,R) Out:
1
PC Audio-Eingang:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gewicht:
24000 g
Breite:
525 mm
Tiefe:
216 mm
Höhe:
470 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
38000 h
Warentarifnummer (HS):
85286200
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.194,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.406,43*
€ 8.813,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.358,64*
€ 8.756,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.234,48*
€ 8.609,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.194,94*
€ 8.561,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.