Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU930 Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JM277.15E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JM277.15E
EAN/GTIN:
     4718755080647
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Laserprojektor LU930 für Unternehmen nutzt die branchenführende BlueCore Lasertechnologie von BenQ und projiziert enorm klare und farbechte Bilder. Er deckt den Farbraum Rec.709 zu 92% ab. Zugunsten einer herausragenden Bildqualität bei vergleichsweise geringen Wartungskosten, kommen beim LU930 eine hochpräzise Linse und ein zertifizierter IP5X-Staubschutzmechanismus zum Einsatz, der das Gehäuse des Projektors hermetisch verschließt und die sensiblen Komponenten vor Staub schützt. Um den hohen Anforderungen an effiziente und komfortabel durchführbare Meetings gerecht zu werden, kann der LU930 auch einfach mit zusätzlichen Wireless-Geräten kombiniert werden, zudem verfügt der LU930 über eine LAN-Steuerung – ideal für ein zentralisiertes Gerätemanagement Ihres IT-Services.

BlueCore Lasertechnologie
BenQ ist der international führende Hersteller von DLP-Projektoren. Der LU930 steht stellvertretend für unser gesamtes Portfolio innovativer BlueCore Laserprojektoren für den Einsatz in Unternehmen. Mit dem LU930 wird die brillante Auflösung einer WUXGA-Projektion als die mediale Unterstützung professioneller Präsentationen auch Ihrem Unternehmen zugänglich.

Hervorragende Helligkeit
Präzisionsgeführte Hochleistungs-Laserquelle

Die Nullabweichung der BlueCore Laserdioden erhöht den Lichtstrom innerhalb des Lichtkanals und verbessert die Lichtausbeute.

Überlegene Leistung
Sekundäres Farbrad mit Gelb-Infusion

Dual synchronisierte BlueCore Farbräder verwenden ein zusätzliches gelbes Segment und stimulieren präzise RGBY-Spektren für eine optimale Farbleistung.

Enorme Langlebigkeit
Hermetisch abgedichteter DLP-Chip

Der DLP-Chip besteht aus über zwei Millionen Mikrospiegeln, die reines Licht durch rotierende Farbräder reflektieren und ist hermetisch versiegelt, um Schmutz und Wärme über 20.000 Stunden ohne Beeinträchtigung zu widerstehen.

Duales Farbradsystem für eine optimale Farbleistung
Die kraftvolle BlueCore Laserprojektion des LU930 wird erst durch ein duales Farbradsystem möglich. Zwei unabhängig voneinander arbeitende Farbräder schöpfen sämtliche Farbwerte der RGBY-Projektion maximal aus und verbessern deren Sättigung, um dauerhaft eine optimale Farbleistung zu gewährleisten. Mit einer Abdeckung des Farbraums Rec.709 von 92%, einem dementsprechend hohen Farbumfang sowie der Reinheit der RGBY-Farbwerte, verbessert der LU930 die Farbsättigung deutlich und gewährleistet eine beständige Farbleistung und damit eine professionelle Präsentationsoptik.

Erweiterter Infografik-Modus
Der erweiterte Infografik-Modus meistert die Projektion optisch anspruchsvoller, scharfer und hervorragend lesbarer Präsentationen, Grafiken und Diagramme mit Bravour! Insbesondere Texte und kleine grafische Details hebt er gestochen scharf und fein detailliert hervor. In Kombination mit der hohen Helligkeit des LU930 und einer Abdeckung des Farbraums Rec.709 von 92%, wird eine deutlich sattere und lebendigere Farbleistung als im normalen Präsentations-Modus erzielt. Der zusätzlich zur Verfügung stehende Vivid-Modus ist zudem für eine optimale Farbleistung von Videos oder animierten Bildern ausgelegt, ideal für abgedunkelte Meetingräume.

Hohe Helligkeit und LumiExpert™:
Umgebungslicht-Detektor für maximalen Sehkomfort

Die hohe Helligkeit des LU930 von 5.000 ANSI Lumen ermöglicht allen Teilnehmern von Meetings und Konferenzen, Präsentationen und Vorträgen auch in gut beleuchteten Meetingräumen mittlerer Größe (ca. 20 – 40 Personen) zu folgen. Die neue LumiExpert™-Technologie von BenQ Corporate Project ermittelt automatisch die Umgebungslichtverhältnisse des Konferenzraumes und passt die Helligkeit des Projektors an, um auf diese Weise die gesamte Klarheit der Projektion und damit den Sehkomfort des Publikums auf ein maximal zu optimieren. Ob in einem verhältnismäßig dunklen Sitzungssaal oder in einem hellen Büro, LumiExpert™ sorgt permanent für optimale Licht- und Sehverhältnisse.

Die Laserkraft des LU930 entfesselt ultra-hohe Kontraste
Der BlueCore Laserprojektor LU930 erzeugt unschlagbar klare Bilder mit einer hohen Kontrastrate von 3.000.000:1. So schafft er echte, tiefe Schwarztöne, lebendige und reiche Farbwerte sowie feinste, gestochen-scharfe Details. Die Schnell-Einschaltfunktion des LU930 erspart Ihnen Wartezeiten bei der Inbetriebnahme oder dem Aufwachen aus dem Ruhezustand und bietet auf diese Weise eine höchst-flexible Performance.

Starke Leistung und Lebensdauer von 20.000 Stunden
Die BlueCore Laserprojektoren von BenQ garantieren eine erstklassige Bildqualität und -leistung über eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Die Laser-Lichtquelle widersteht einem Farbverfall für eine lange Zeit und so sind die Laserprojektoren von BenQ ideal für mehrfach überlagernde Projektionen – Sie müssen keine Abweichungen oder Helligkeitsunterschiede zu benachbarten Projektoren befürchten.

Die DLP-Technologie von BenQ garantiert lebendige und beständige Farben
Die Laserprojektoren von BenQ bauen auf die absolute Zuverlässigkeit des 1-Chip-DLP-Designs. Der ausgesprochen haltbare DLP-Chip ist für über 20.000 Stunden Betrieb ausgelegt und gewährleistet dauerhaft lebensechte Farben und einwandfrei lesbare Texte.

Widerstandsfähiger Staubschutz für harte Bedingungen
Die BlueCore Laserprojektoren von BenQ sind mit hermetisch abgedichteten Lasermodulen und geschlossenen Lichtquellen ausgestattet, um den DMD-Chip, den Farbrad-Sensor, die Laserbank und weitere optische Komponenten vor Verschmutzung zu schützen. Das Schloss- und Schlüsseldesign dichtet das Gerät hermetisch gegen Staub ab, um die Lebensdauer des Projektors zusätzlich zu verlängern.

Starten Sie Wireless Full HD-Präsentationen auf Knopfdruck!
InstaShow™ von BenQ ist eine einzigartige Hardware-Lösung und gestattet es bis zu 32 Vortragenden, von jedem erdenklichen Quell-Device aus zu präsentieren, ohne dass die Installation bzw. Ausführung von Treibern erforderlich ist. So wird zwischen den Einzelpräsentationen wertvolle Zeit gespart und eine simultane als auch kollaborative Zusammenarbeit ermöglicht – und das ohne jegliche Hardware- oder System-Kompatibilitätskonflikte.*

*)Kompatibilitätsanforderung: USB- und HDMI-Anschlüsse am Quell-Device und HDMI-Eingang am Display-Device.

360°- und Hochformat-Projektionen auf unterschiedlichsten Projektionsflächen
Die BlueCore Lasertechnologie garantiert zuverlässige Projektionen aus jedem Winkel. Dynamische Installationsoptionen wie 360°-Rotations- oder Hochformat-Abbildungen gestatten Projektionen an Decken, Wänden, auf dem Fußboden oder in ungewöhnlichen Winkeln.

1,6-facher Zoom und Lens Shift für mehr Installationsflexibilität
Der 1,6-fache Zoom des LU930 erleichtert vielen Unternehmen den Austausch veralteter Projektoren gegen einen oder mehrere BlueCore Laserprojektoren von BenQ. Wirtschaftlichkeit und Benutzerkomfort stehen im Vordergrund, sodass Sie künftig ganz einfach die bereits vorhandenen Deckenhalterungen weiter nutzen können, um großformatige Bilder auf engstem Raum zu projizieren. Der 1,6-fache Zoom ermöglicht es, den LU930 auch ortsunabhängig und in einem Abstand von 3,5 bis 5,6 Metern von der Leinwand zu montieren und Bilder von 120" zu projizieren. Dies entspricht einer optimalen Bildgröße für Besprechungsräume in vielen Unternehmen, sodass kostspielige Renovierungs- oder Installationsausfälle wegfallen.

Horizontale und vertikale Lens Shift
Der horizontale und vertikale Lens Shift des LU930 erleichtert die Bildeinstellung des Projektors unabhängig von dessen Position. Widrige Installations- oder Platzierungsbedingungen sind Schnee von gestern.

Erweiterte Bildkalibrierung für optimal ausgerichtete Projektionen
Der LU930 ist mit einer zweidimensionalen Trapezkorrektur im Bereich von ±30° sowohl auf der waagerechten als auch auf der senkrechten Achse ausgestattet, um dem sogenannten Trapezeffekt entgegenzuwirken, der leicht eintreten kann, wenn der Projektor nicht exakt mittig im Raum installiert werden kann. Während der Installation können alle Ecken der Projektion mit der Corner Fit-Einstellung optimal ausgerichtet werden, um eine perfekt abgestimmte Bildgeometrie zu erzeugen.

Umfassende Kompatibilität des Steuerungssystems
Der LU930 von BenQ ist mit den gängigen LAN-Steuerungssystemen Extron, Crestron und PJ-Link kompatibel. Sollte kein Netzwerk zur Verfügung stehen, so unterstützt der LU930 auch eine zuverlässige „Long distance“-Anbindung per RS-232 bis zu 15m. Das ermöglicht eine besonders komfortable Integration in bestehende IT-Infrastrukturen sowie die zentrale Wartung mehrerer Projektoren, wodurch sich die Gesamtbetriebskosten dauerhaft reduzieren lassen.

Zentrale Steuerung mit der MDA-Software von BenQ
Die Software MDA ("Multiple Display Administrator") von BenQ bietet besonders für Institutionen und Unternehmen eine leistungsstarke, zentralisierte Steuerung mehrerer Projektoren, mit automatischen Öffnungs- und Schließvorgängen für öffentlich zugängliche Räume, ferngesteuertem Ein- und Ausschalten sowie einer Zeitplanung.

Zentralisierte Firmware-Updates mit smarten Tool
Administratoren können die Firmware auf mehreren (bis zu 253) BenQ Projektoren im gleichen lokalen Netzwerk via LAN zentral aktualisieren und die neuesten Updates auf allen Geräten gleichzeitig bereitstellen. Diese neue Anwendung kann die Firmware mit einer freundlicheren Benutzeroberfläche aktualisieren.

Umfassende Kompatibilität des Steuerungssystems
Die Laserlichtquelle der BlueCore Laserprojektoren von BenQ ist für einen dauerhaften Betrieb von bis zu 20.000 Stunden ausgelegt und daher nahezu wartungsfrei. Im Vergleich zur durchschnittlichen Betriebsdauer herkömmlicher Longlife-Leuchten, übersteigt die Lebenserwartungen unserer BlueCore Laserlichtquellen bis zu 10 Lampenwechsel.

Energiesparende Licht-Modi
Der LU930 verfügt über mehrere Lichtmodi, um das projizierte Bild für eine Vielzahl von Umgebungslichtsituationen zu optimieren. Die Funktion gewährleistet stets ideale Helligkeitswerte und optimiert so das visuelle Gesamterlebnis in jeder Umgebung. Dabei wird der Energieverbrauch erheblich verringert und die Lebensdauer des Projektors signifikant verlängert.

Sofortiges Ein- und Abschalten, schnelle Signalauswahl
Ein BlueCore Laserprojektor von BenQ ist schon in der Hälfte der Zeit, die ein rein lampenbasierter Projektor benötigt, vollständig einsatzbereit, was die Wartezeit vor der Inbetriebnahme und den Stromverbrauch erheblich reduziert. Die Signal Power On Funktion setzt den Projektor automatisch in Betrieb, sobald ein VGA- oder HDMI-Eingangssignal erkannt wird.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fokus:
Manuell
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.6:1
Projektionsverhältnis:
1.36 ~ 2.18
Horizontale Linsenschwankung Range:
-23 - 23 %
Vertical Linsenschwankung Range:
-60 - 60 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse:
16:10
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.48 "
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
1.4a
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
6300 g
Breite:
416 mm
Tiefe:
351 mm
Höhe:
166 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Geräuschpegel:
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
30 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
415 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
475 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.220,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,30*
€ 2.764,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.298,18*
€ 2.734,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,94*
€ 2.675,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,20*
€ 2.655,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.220,82*
€ 2.642,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.