Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH585P Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JLS77.14E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JLS77.14E
EAN/GTIN:
     4718755089138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2025
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Geräuschpegel:
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
HDCP:
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
297 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Video-Farbmodi:
Helles Kino, Kino, Digital cinema, Spiel, Wohnzimmer, Sport
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
1.5 - 1.65
Offset:
100 %
Projektorhelligkeit:
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
10000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse:
16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120000 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
1.4
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2790 g
Breite:
312 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
110 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,62*
€ 690,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,46*
€ 670,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,93*
€ 604,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.