Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU710 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JLM77.15E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JLM77.15E
EAN/GTIN:
     4718755079443
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der LU710 von BenQ ist ein hochwertiger Konferenzraumprojektor, der bei Firmenbesprechungen unterstützendes Bildmaterial in bester Qualität projiziert. Der LU710 verfügt über eine 92%ige Farbabdeckung nach Rec.709, ein hochpräzises Objektiv und einen zertifizierten IP5X-Staubschutzmechanismus, um eine extrem hohe Bildqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der Wartungskosten zu gewährleisten. Um die hohen Anforderungen an Effizienz und Komfort bei Unternehmensbesprechungen zu erfüllen, kann der LU710 mit drahtlosen Geräten gekoppelt werden. Durch die Ausstattung mit einer LAN-Steuerungsmöglichkeit erhöht der LU710 außerdem den Komfort bei der Geräteverwaltung für IT-Manager in Unternehmen.

Die revolutionäre BlueCore Lasertechnologie
BenQ ist die weltweite Nr.1 unter den Herstellern von DLP-Projektoren und erweitert jetzt seine Produktreihe von BlueCore Konferenzraumprojektoren um den LU710. Die branchenführende BlueCore Lasertechnologie projiziert Präsentationen, Infografiken und andere betriebsinterne Dokumente in herausragender WUXGA-Auflösung – ideal für hell beleuchtete Konferenzräume moderner Unternehmen.

Hervorragende Helligkeit
Präzise Lichtquelle mit überzeugender Leistung

Die Null-Abweichung der BlueCore Laserdioden verbessert den Lichtstrom innerhalb des Lichtkanals und erhöht die Lichteffizienz auf 4.000 Lumen.

Beeindruckende Leistung
Sekundäres Farbrad mit Gelb-Infusion

Die dualen synchronisierten BlueCore-Farbräder verfügen über ein zusätzliches gelbes Farbsegment. Das Ergebnis ist ein präzises RGBY-Spektrum, das mit starken und klaren Farben beeindruckt.

Enorme Langlebigkeit
Hermetisch abgedichteter DLP-Chip

Der DLP-Chip besteht aus über zwei Millionen Mikrospiegeln, die reines Licht durch rotierende Farbräder reflektieren. Durch die hermetische Versiegelung kann der Projektor über 20.000 Stunden ohne Beeinträchtigung arbeiten und ist vor Schmutz und Wärme geschützt.

Duales Farbradsystem für eine professionelle Farbperformance
Die farbprächtige BlueCore Laserprojektion des LU710 wird erst durch ein duales Farbradsystem möglich. Zwei unabhängig voneinander arbeitende Farbräder schöpfen sämtliche Farbwerte der RGBY-Projektion maximal aus und verbessern deren Sättigung. So wird eine dauerhaft optimierte Farbleistung gewährleistet. Mit einer Abdeckung des Farbraums Rec. 709 von 92%, einem dementsprechend hohen Farbumfang, sowie der Reinheit der RGBY-Farbwerte, verbessert der LU710 die Farbsättigung deutlich und überzeugt mit verlässlicher Farbdarstellung und professioneller Qualität bei Präsentationen.

Erweiterter Infografik-Modus
Der erweiterte Infografik-Modus meistert die Projektion optisch anspruchsvoller Grafiken und Diagramme in professionellen Präsentationen. Insbesondere Texte und kleine grafische Details hebt der Projektor gestochen scharf und fein detailliert hervor. So ist stets eine hervorragende Lesbarkeit gewährleistet. In Kombination mit der hohen Helligkeit des LU710 und einer Abdeckung des Farbraums Rec. 709 von 92% wird eine deutlich sattere und lebendigere Farbleistung als im normalen Präsentationsmodus erzielt. Der zusätzlich zur Verfügung stehende Vivid-Modus bietet zusätzlich eine verbesserte Darstellung von Videos und Animationen.

LumiExpert™: Umgebungslicht-Detektor für maximalen Sehkomfort
Die neue LumiExpert™-Technologie von BenQ ermittelt automatisch die Umgebungslichtverhältnisse des Konferenzraumes und passt die Helligkeit des Projektors automatisch an. So wird der Sehkomfort des Publikums durch eine bestmögliche Klarheit der Projektion maximiert. LumiExpert™ funktioniert sowohl in verhältnismäßig dunklen Räumen, als auch in hellen Büroräumen und sorgt somit permanent für optimale Licht- und Sehverhältnisse.

Hell, lebending und klar – auch in gut beleuchteten Räumlichkeiten
Die hohe Helligkeit des LU710 von 4.000 ANSI Lumen ermöglicht allen Teilnehmern von Meetings und Konferenzen, Präsentationen und Vorträgen auch in gut beleuchteten Meetingräumen mittlerer Größe (ca. 20 – 40 Personen) zu folgen.

Ein gut ausgeleuchteter Meetingraum fördert die kollaborative und aktive Zusammenarbeit. Durch die hohe Lichtstärke des LU710 können währenddessen weiterhin gut erkennbare und klare Projektionen dargestellt werden. Zusätzlich erfüllt die hohe Lichtdichte des Projektors sämtliche Industriestandards für eine professionelle Installation in Unternehmen.

Ultrahohe Kontraste dank Laserkraft
Der BlueCore Laserprojektor LU710 bietet einen hohen Kontrast von 3.000.000:1 und ermöglicht eine beispiellose Klarheit. Tiefe Schwarztöne und lebendige Farben werden ermöglicht, ebenso wie eine einwandfreie Darstellung feiner und gestochen scharfer Details. Die Schnell-Einschaltfunktion des LU710 verhindert Wartezeiten bei der Inbetriebnahme oder dem Aufwachen aus dem Ruhezustand, für mehr Flexibilität im Arbeitsalltag.

Starke Leistung und Lebensdauer von 20.000 Stunden
Die BlueCore Laserprojektoren von BenQ garantieren eine erstklassige Bildqualität und -leistung über eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Aufgrund der BlueCore Laser-Lichtquelle kann ein Farbverfall für eine lange Zeit vermieden werden. Damit sind die Laserprojektoren von BenQ ideal für mehrfach überlagernde Projektionen – Sie müssen keine Abweichungen oder Helligkeitsunterschiede zu benachbarten Projektoren befürchten.

Die DLP-Technologie von BenQ garantiert lebendige und beständige Farben
Die Laserprojektoren von BenQ bauen auf die absolute Zuverlässigkeit des 1-Chip-DLP-Designs. Der ausgesprochen haltbare DLP-Chip ist für über 20.000 Stunden Betrieb ausgelegt und gewährleistet dauerhaft lebensechte Farben und einwandfrei lesbare Texte.

Widerstandsfähiger Staubschutz auch unter erschwerten Bedingungen
Der DMD-Chip, der Farbrad-Sensor, die Laserbank und weitere optische Komponenten des Prpjektors sind mithilfe von hermetisch abgedichteten Lasermodulen und geschlossenen Lichtquellen vor Verschmutzung geschützt. Das Schloss- und Schlüsseldesign dichtet das Gerät hermetisch gegen Staub ab, um die Lebensdauer des Projektors zusätzlich zu verlängern.

Starten Sie wireless Full HD-Präsentationen auf Knopfdruck!
InstaShow™ von BenQ ist eine einzigartige Hardware-Lösung und gestattet es den Vortragenden, von jedem erdenklichen Quell-Gerät aus zu präsentieren, ohne eine vorherige Installation oder Treiberdownloads vorauszusetzen. So wird zwischen Präsentationen wertvolle Zeit gespart und eine nahtlose kollaborative Zusammenarbeit ermöglicht – und das ohne jegliche Hardware- oder System-Kompatibilitätskonflikte.*

*)Kompatibilitätsanforderung: USB- und HDMI-Anschlüsse am Quell-Device und HDMI-Eingang am Display-Device.

360°-Projektionen auf unterschiedlichsten Projektionsflächen
Der LU710 ermöglicht zuverlässige Projektionen aus jedem Winkel. Dynamische Installationsmöglichkeiten wie 360°-Rotationen oder Hochformate gestatten Projektionen an Decken, Wänden, auf dem Fußboden oder in ungewöhnlichen Winkeln.

1,3-facher Zoom und Lens Shift für mehr Installationsflexibilität
Der 1,3-fache Zoom des LU710 erleichtert vielen Unternehmen den Austausch veralteter Projektoren gegen einen oder mehrere BlueCore Laserprojektoren von BenQ. Wirtschaftlichkeit und Benutzerkomfort stehen im Vordergrund, sodass Sie künftig ganz einfach die bereits vorhandenen Deckenhalterungen weiter nutzen können, um großformatige Bilder auf engstem Raum zu projizieren. Der 1,3-fache Zoom ermöglicht es, den LU710 auch ortsunabhängig und in einem Abstand von 3 bis 4 Metern vor der Präsentationsfläche anzubringen und Bilder von 100" zu projizieren.

Dies entspricht einer optimalen Bildgröße für Besprechungsräume in vielen Unternehmen, sodass kostspielige und zeitintensive Renovierungen und zusätzlicher Installationsaufwand wegfallen.

Erweiterte Bildkalibrierung für optimal ausgerichtete Projektionen
Der LU710 ist mit einer zweidimensionalen Trapezkorrektur im Bereich von ±30° sowohl auf der waagerechten als auch auf der senkrechten Achse ausgestattet, um dem sogenannten Trapezeffekt entgegenzuwirken. Dieser unerwünschte Effekt kann leicht auftreten, wenn der Projektor nicht exakt mittig im Raum installiert wurde. Mithilfe der Trapezkorrektur können alle Ecken der Projektion mit der Corner Fit-Einstellung optimal angepasst werden, um eine perfekt abgestimmte Bildgeometrie zu erhalten.

Umfassende Kompatibilität des Steuerungssystems
Der LU710 von BenQ ist mit den gängigen LAN-Steuerungssystemen Extron, Crestron und PJ-Link kompatibel. Sollte kein Netzwerk zur Verfügung stehen, so unterstützt der LU710 auch eine zuverlässige „Long distance“-Anbindung per RS-232 bis zu 15m. So wird eine Integration des Projektors in bereits bestehende IT-Infrastrukturen zu einem Kinderspiel. Auch eine zentrale Wartung mehrerer Projektoren wird ermöglicht, um die Betriebskosten weiter zu reduzieren.

Zentrale Steuerung mit der MDA-Software von BenQ
Die Software MDA ("Multiple Display Administrator") von BenQ bietet eine besonders für Institutionen und Unternehmen interessante zentralisierte Steuerung mehrerer Projektoren, mit ferngesteuertem Ein- und Ausschalten sowie einer praktischen Zeitplanung.

Zentralisierte Firmware-Updates mit smartem Tool
Administratoren können die Firmware auf mehreren (bis zu 253) BenQ Projektoren im gleichen lokalen Netzwerk via LAN zentral aktualisieren und die neuesten Updates auf allen Geräten gleichzeitig bereitstellen. Zusätzlich wurde Wert auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit der Vorgänge gelegt, um die Zeitersparnis und Effizienz zu maximieren.

Widerstandsfähiger Staubschutz
Die BlueCore-Laserprojektoren von BenQ sind mit hermetisch abgedichteten Lasermodulen und geschlossenen Lichtquellen ausgestattet, um den DMD-Chip, den Farbrad-Sensor, die Laserbank und weitere optische Komponenten vor Verschmutzung zu schützen. Das spezielle „Dustproof-Design“ dichtet das Gerät hermetisch gegen Staub ab, um die Lebensdauer des Projektors zusätzlich zu verlängern. Dafür hat der LU785 JIS Klasse IP5X-Zertifikat erhalten.

Langlebige BlueCore Lichtquellen
Die Laserlichtquelle der BlueCore-Laserprojektoren von BenQ ist für einen dauerhaften Betrieb von bis zu 20.000 Stunden ausgelegt und so nahezu wartungsfrei. Im Vergleich zur durchschnittlichen Betriebsdauer herkömmlicher Longlife-Leuchten verlängert sich die Lebenserwartung der BlueCore-Laserlichtquelle des LU710 um bis zu 10 Lampenwechsel.

Sofortiges Ein- und Abschalten, schnelle Signalauswahl
Ein BlueCore Laserprojektor von BenQ benötigt im Vergleich zu einem rein lampenbasierten Projektor lediglich die Hälfte der Zeit, um vollständig einsatzbereit zu sein. Dies reduziert die Wartezeit vor der Inbetriebnahme und senkt den Stromverbrauch erheblich. Die Signal Power On Funktion setzt den Projektor automatisch in Betrieb, sobald ein VGA- oder HDMI-Eingangssignal erkannt wird, um für maximale Effizienz im Arbeitsalltag zu sorgen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fokus:
Manuell
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.3:1
Projektionsverhältnis:
1.13 - 1.46:1
Offset:
100 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.48 "
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Audioeingang (L, R):
1
HDMI-Version:
1.4a
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Gewicht:
6300 g
Breite:
416 mm
Tiefe:
312 mm
Höhe:
166 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
392 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
392 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
320 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.389,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,06*
€ 1.782,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,78*
€ 1.765,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,56*
€ 1.715,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,51*
€ 1.684,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,06*
€ 1.652,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.