Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ LH730 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JLK77.15E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JLK77.15E
EAN/GTIN:
     4718755079412
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Helle und lebendige Präsentation
Die hohe LED-Helligkeit von 4000 Lumen bietet eine herausragende Farbpräzision und -sättigung, die Ihre grafikintensiven Präsentationen originalgetreu darstellen und die Kommunikationseffizienz steigern.

98% Rec.709 LED Color
Bessere Farbpräzision und höhere Farbsättigung

Helligkeit: 4.000 ANSI Lumen
Fortschrittliche LED-Technologie sorgt für hohe Helligkeit in einem gut beleuchteten großen Besprechungsraum

Konzipiert für die Montage an der Decke
Alle Teilnehmer im Raum können das projizierte Bild ohne Einschränkungen sehen

30.000 Stunden Lebensdauer

Bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer (Eco Mode) und weniger Stromverbrauch

Sofortiges Ein-/Ausschalten

Sofortige volle Helligkeit ohne Wartezeiten

Drahtose Präsentation

Vorbereitet für BYOD über Miracast, AirPlay etc.

Hervorragende Bildqualität
Hohe LED-Helligkeit für scharfe und lebendige Bilder

Der LED-Projektor LH730 bietet eine Helligkeit von 4.000 Lumen, mit der Moderatoren professionelle Präsentationen in beleuchteten mittelgroßen Konferenzräumen halten können. Dank der 98%igen Rec.709-Farbabdeckung und des H-K-Effekts bietet der LH730 eine höhere Farbsättigung, die Meeting-Präsentationen mit gestochen scharfen Texten und lebendigen Bildern realistisch wiedergibt.

Überragender Kontrast mit DLP-Technologie
Die DLP-Technologie des LH730 bietet einen überragenden Kontrast im Vergleich zu 3LCD-Projektoren, die zu viel Helligkeit auf dem Bildschirm durch das interne Lichtpanel enthalten. Dadurch werden die Zahlen und Details vor einem helleren weißen Hintergrund oder in dunklen Szenen viel besser definiert.

Gut dargestellte Grafiken und Daten in kristallklarem Bild

Präsentieren Sie Ihre brillanten Ideen mit der hochwertigen, speziell beschichteten Ganzglaslinsenanordnung des BenQ LH730 LED-Projektors, die chromatische Aberration minimiert.

Exklusive Bildmodi für moderne Präsentationen
Der Infografik-Modus des BenQ LH730 eignet sich perfekt für Präsentationen mit hohem Infografik-Anteil, da er Text und Grafiken detailliert in satteren und lebendigeren Farben darstellt.

Entwickelt für die Deckenmontage mit hoher Flexibilität bei der Installation
Der LH730 wurde für mittelgroße und große Konferenzräume entwickelt und eignet sich aufgrund seines Projektionsversatzes besonders gut für die Deckenmontage. Teilnehmer in der hinteren Reihe erhalten eine klare Sicht auf das gesamte projizierte Bild, ohne dass Reihen oder Gegenstände davor die Sicht versperren.

Bildkalibrierung für ideale Projektionsausrichtung
Der LH730 ist mit einer automatischen vertikalen Trapezkorrektur und einer zweidimensionalen Trapezkorrektur ausgestattet, um dem Trapezeffekt entgegenzuwirken. Die Eckenkorrektur kann jede Ecke entsprechend anpassen, um eine perfekt ausgerichtete Bildgeometrie zu erreichen.

Digitale Bildverkleinerung und -verschiebung

Um das Bild nicht genau auf der Leinwand auszurichten, können Installateure das Bild in 0,5 %-Schritten auf 75 % verkleinern und das Bild über das OSD-Menü verschieben, ohne den Projektor neu zu installieren oder zu bewegen.

Drahtloses Bildschirmteilen für mehr Flexibilität
Drahtlose Bildschirmspiegelung von Smart Devices

Um dem wachsenden BYOD-Trend gerecht zu werden, ermöglicht der optionale Wi-Fi-Dongle von BenQ den Konferenzteilnehmern die kabellose Wiedergabe von Inhalten über beispielsweise Miracast und AirPlay von beliebigen mobilen Geräten aus. Die kabellose Technologie kann bis zu vier Teilnehmer in vier geteilten Bildschirmen für hochgradig kooperative und effektive Meetings aufnehmen.

Hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung
20.000-Stunden-Lebensdauer ohne Lampenwechsel

Die BenQ LH730 LED-Projektoren garantieren einen wartungsfreien Betrieb von 20.000 Stunden. Das spart Kosten für Lampenwechsel sowie Wartung und schafft einen Mehrwert, der die Kosten von 10 Lampenwechseln über die Lebensdauer des Projektors übersteigt. Die LH730 LED-Projektoren können im Eco-Modus bis zu 30.000 Stunden lang eine konstant beeindruckende Helligkeit liefern.
Weitere Informationen:
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2025
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Geräuschpegel:
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
30
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
365 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
Brennweitenbereich:
F/#=1.6~1.75,f=19.16~23.02mm mm
Zoomverhältnis:
1.2:1
Projektionsverhältnis:
1.3~1.56
Offset:
91.7 %
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
500000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
2.0b
Kopfhörerausgänge:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
5300 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
286.7 mm
Höhe:
131.7 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
30000 h
Anzahl Lampe(n):
4 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.166,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,30*
€ 1.466,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,49*
€ 1.452,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,42*
€ 1.422,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,46*
€ 1.402,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,55*
€ 1.388,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.