Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ TH685 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JL877.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JL877.13E
EAN/GTIN:
     4718755081705
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Geräuschpegel:
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
HDCP:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Ursprungsland:
China
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
297 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
340 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
206 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Brennweitenbereich:
11.9 - 15.5 mm
Blendenbereich (F-F):
1,94 - 2,07
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.3:1
Projektionsverhältnis:
1.13 - 1.46
Vertical Linsenschwankung Range:
-5 - 5 %
Offset:
105 %
Projektorhelligkeit:
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
10000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 Zoll
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
2.0
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 1499 m
Gewicht:
2800 g
Breite:
312 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
3200 g
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
245 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Warentarifnummer (HS):
85286200
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,02*
€ 767,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,06*
€ 735,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,71*
€ 687,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.