Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
BenQ W2700 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JKC77.37E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JKC77.37E
EAN/GTIN:
     4718755076343
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Echtes Kino-Feeling in Ihrem Wohnzimmer – in 4K UHD!
Der W2700 ist ein CinePrime Heimkino Beamer mit 4K UHD-Auflösung und High Dynamic Range (HDR). Die integrierte CinematicColor™-Technologie bringt die geballte Ladung an Spannung und Action in der brillanten Auflösung großer Kinoproduktionen in Ihr Wohnzimmer! Erleben Sie die ganze Kraft Action-geladener 4K UHD-Bilder mit überwältigender Sound-Qualität und genießen Sie unvergessliche und authentische, digitale Kinoerlebnisse, gemeinsam mit Freunden und Familie.

Die 4K UHD-Auflösung des CinePrime Heimkino Beamers W2700 von BenQ mit 8,3 Mio. Pixeln in Perfektion
Der BenQ CinePrime Heimkino Beamer W2700 nutzt einen revolutionären 0,47“ Single-DMD-Chip, der sich hervorragend in das glatte, kompakt designte Gehäuse integriert. Damit wird der W2700 zu einem echten Hingucker in modern gestyltem Ambiente. Dank der integrierten DLP-Technologie projiziert der W2700 riesige Bilder in 4K UHD (3.840 x 2.160). Die 4K UHD-Auflösung – vier Mal höher als Full HD in 1080p – reduziert störendes Verschwimmen einzelner Pixel deutlich und liefert eine atemberaubende Bildklarheit und exakt definierte Details.

4K-optimierte Linsenanordnung: 10 Präzisionslinsen in 8 Gruppen
Der CinePrime Heimkino Beamer W2700 macht sich zehn ultra-hochauflösende Linsen zunutze, die in acht Gruppen aufgeteilt und in hochwertige Metallgehäuse mit Zellrahmen eingefasst sind. Ihre hohe Lichtdurchlässigkeit übertrifft die Projektionstechnologie in 1080p um ein Vielfaches. Das Ergebnis ist eine lang anhaltende 4K-Intensität mit atemberaubender Farbleistung, Klarheit und Schärfe über den gesamten Bildschirm.

DCI-P3 im Wide-Format: Eine echte Konkurrenz für Kinos
Die CinematicColor™-Technologie von BenQ optimiert die Farbwiedergabe zugunsten eine hochpräzisen Bildqualität und erreicht den DCI-P3-Farbraum der amerikanischen Filmindustrie zu 95%, der ein weitaus größeres sichtbares Spektrum abdeckt, als der Rec.709-Farbstandard. In DCI-P3 liefert der W2700 eine authentische Bildqualität mit großer Farbpräzision, ganz nach den Vorstellungen der Regisseure.

Werkseitig vorkalibriert: Absolute Farbpräzision „Out-of-the-Box“
Mit spezieller Software werden alle spezifischen Werte des CinePrime Heimkino Beamers W2700 genauestens geprüft. Im Anschluss werden die D65-Farbtemperatur, der Gammawert, der Schwarzpegel und Weißpegel, Neutralgrau, der RGBCMY-Farbton sowie Farbton, Sättigung, Helligkeit und Ausgabe von verschiedenen Schnittstellen auf Basis von ITU-R DCI-P3/Rec.709 genau eingestellt.

Visuelle Kalibrierung mit ISFccc®-Zertifikat
Durch die Integration der renommierten ISFccc® Certified Visual Calibration der Imaging Science Foundation, können mit dem BenQ CinePrime Heimkino Beamer W2700 Bild- und Farbleistung sowie voreingestellte Lichtmodi für Tag und Nacht an jeden Raum angepasst werden.

Extrem realistische Videoqualität mit HDR PRO™
Die exklusive und speziell auf Beamer optimierte HDR PRO™-Technologie von BenQ wird zusätzlich mit HDR10- als auch von HLG-Support aufgeladen. Die exklusive Auto HDR-Farbwiedergabe mit kino-optimierter Technologie bietet mehr Helligkeit, breitere Kontraste und Bildoptimierung in einem einzigen Schritt und bringt so jedes Detail in 4K-Videoinhalten zum Vorschein.

Zwei echte Turbolader im CinePrime Heimkino Beamer W2700: HDR10 und HLG
Die leistungsstarke HDR PRO™-Technologie von BenQ wird durch HDR10 & HLG (Hybrid Log-Gamma) zusätzlich aufgeladen und bietet so unglaubliche visuelle Effekte, egal ob Sie durch einen Blu-ray-Film blasten oder Content streamen.

* HLG ist ein High Dynamic Range (HDR)-Standard, der gemeinsam von der BBC und NHK entwickelt wurde – unterstützt durch Videodienste wie den BBC iPlayer, DirecTV, Freeview Play und YouTube.

Dynamisches Schwarz und aktive Blende
Die aktive Blende des CinePrime Heimkino Beamer W2700 steuert die durch das optische System geleitete Lichtmenge zugunsten optimaler Kontraste. Dynamic Black™ analysiert die Helligkeitswerte einer Szene und optimiert Lichtleistung und Kontrast. Durch die Hervorhebung subtiler Details in dunklen Bildbereichen und Unterbindung von Ausbrüchen in hellen Bildbereichen bietet der W2700 beeindruckende Kontraste, echte Schwarzwerte, erstaunliche Bildtiefe, Details und Klarheit.

Farben nach Vorstellung des Regisseurs – mit CinematicColor™
Die CinematicColor™-Technologie von BenQ verwendet optimale Farben, um exakte Bilder zu erzeugen. Der DCI-P3-Farbraum von CinematicColor™, der ein weitaus größeres sichtbares Spektrum abdeckt als Rec.709, das hohe native ANSI-Kontrastverhältnis und die ISFccc-zertifizierte Kalibrierung sorgen für eine unglaubliche Bildleistung und liefern detailstarke und scharfe Bilder.

Massiver Sound dank CinemaMaster™ Audio+ 2
CinemaMaster Audio+ 2 nutzt breitere Frequenz-Spektren, um Bässe mit deutlicher Tiefe, als auch klare Höhenfelder ohne Klirren zu erzeugen. Er kombiniert bestimmte Equalizer-Algorithmen für eine exzellente, stereophonen Klarheit. Hochwertige Materialien wie Magnesium und Rubidium-Legierungen, erzeugen klare Stimmen, beeindruckende Sound-Details, sowie eine insgesamt erstaunliche Audio-Qualität ohne Rauschen und Störungen.

Schlichtes und zweckmäßiges Lifestyle Design
Das schlichte Gehäuse des BenQ CinePrime Heimkino Beamers W2700 und sein schmales, kompaktes Profil vereinen Ästhetik und intuitive Funktionalität in einem umweltfreundlichen Design. Daher reiht er sich wie ein Deko-Objekt perfekt in das Ambiente Ihres Zuhauses ein, während Sie mit Familie und Freunden tief in die geballte Movie-Action eintauchen und genießen!

Linsenverschiebung und 1,3-fach Zoom
Der BenQ CinePrime Heimkino Beamer W2700 bietet eine vertikale Linsenverschiebung von 10%, um dynamische Projektionsabstände und Projektionshöhen in jedem Raum flexibel auszunutzen. Der 1,3-fach Zoom bietet eine Vielzahl an Fokusweiten und steigert dadurch die Installationsflexibilität für vielfältige Montage- und Platzierungsmöglichkeiten des W2700 signifikant. So verwandelt er wirklich jeden Raum problemlos in ein inspirierendes Heimkino.

* Platzieren Sie den Beamer für die optimale Darstellung ganz einfach in der richtigen Distanz zur Wand, geben Sie die ungefähre Distanz ein und der "Throw Distance Calculator" erledigt für Sie den Rest.

Perfekt ausgerichtete Projektionen mit der vertikalen Linsenverschiebung
Der BenQ CinePrime Heimkino Beamer W2700 muss nicht immer mittig im Raum oder auf dem Tisch platziert werden – dafür sorgt die vertikale Keystone-Korrektur. Sie gleicht den Trapez-Effekt aus und richtet die Projektion über eine vertikale Verschiebung der Linsen optimal aus. Das erlaubt die Verschiebung des Projektionsbildes nach oben oder unten, nahezu unabhängig von der Position des Beamers! So ist eine optimale Projektion in hervorragender Bildqualität von jedem Ort aus möglich, ohne das Abweichungen der Bildqualität in Kauf genommen werden müssen.

USB Typ-A 3.0 Anschluss
USB Typ-A 3.0. Überträgt Daten mit bis zu 5 Gbit/s – etwa 10 mal schneller als der USB 2.0 Standard.

USB-Medienleser für kabelloses Sharing
Mit dem BenQ CinePrime Heimkino Beamer W2700 können Benutzer Inhalte von Wechseldatenträgern einfach und ohne Kabel mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit als Projektion ausgeben. Eine Vielzahl von Datentypen, einschließlich Video, Audio und Bild werden unterstützt.

Einfache Wartung mit Firmware-Upgrades
Die USB-Upgrade-Funktion des BenQ CinePrime Heimkino Beamers W2700 sorgt dafür, dass er mit der neuesten Firmware mit maximaler Effizienz arbeitet und sowohl eine einfache Bedienung als auch eine mühelose Wartung jederzeit gewährleistet bleibt.

BenQ ist die weltweite Nummer 1 im Retail von DLP-Projektoren!
Digital Light Processing (DLP) wurde im Jahr 2015 mit dem „Merit Academy Award“ ausgezeichnet! Diese führende Technologie kommt in etwa 90% aller digitalen sowie in ausnahmslos allen IMAX-Kinos zum Einsatz. Mehr als 50% aller Beamer auf dem internationalen Markt werden mit der DLP-Technologie ausgestattet. Wir bei BenQ sind stolz, die absolute Nummer 1 unter den Herstellern mit den meistverkauften DLP-Beamern weltweit zu sein!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe:
Braun, Weiß
Platzierung:
Desktop
Geräuschpegel:
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
340 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
350 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
280 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Brennweitenbereich:
12 - 15.6 mm
Blendenbereich (F-F):
1,9 - 2,47
Zoomverhältnis:
1.3:1
Projektionsverhältnis:
1.13 - 1.47:1
Vertical Linsenschwankung Range:
100 - 110 %
Offset:
105 %
Projektorhelligkeit:
2000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis:
30000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Projektionsflächenkapazität:
40 - 200 "
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0a
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
4200 g
Breite:
380 mm
Tiefe:
263 mm
Höhe:
127 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
245 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Warentarifnummer (HS):
85286200
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,84*
€ 1.486,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,44*
€ 1.472,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,93*
€ 1.419,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,88*
€ 1.390,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,98*
€ 1.353,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.