Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TDY31 WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ TDY31 WLAN 867 Mbit/s
BenQ TDY31 WLAN 867 Mbit/s
BenQ TDY31 WLAN 867 Mbit/s
BenQ TDY31 WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1149-5A.F7W28.DP1
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5A.F7W28.DP1
EAN/GTIN:
     4718755087486
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Antenne
Ununterbrochene drahtlose Verbindung
Nutzen Sie die drahtlose Internetverbindung auf Ihren BenQ-Bildschirmen. Der Wireless-USB-Adapter verfügt über ein praktisches, faltbares Design, das eine optimale Konnektivität bietet und den Benutzern einen stabilen Zugriff auf das Internet und Online-Materialien ermöglicht. Mit InstaShare 2 können Sie auch die Bildschirme Ihrer Microsoft-, Apple- und Google-Geräte freigeben.

Ungebundener Internetzugang
Um gleichzeitig Wi-Fi auf Ihrem BenQ-Display zu aktivieren und einen Hotspot für andere Geräte bereitzustellen, benötigen Sie nur den Wireless USB Adapter. Genießen Sie Wi-Fi auf dem Bildschirm und kabellose Bildschirmfreigabe zur gleichen Zeit.

Flexible Bildschirmfreigabe für alle
Übertragen Sie Ihren Bildschirm auf das BenQ-Display, ganz gleich, welches Notebook Sie verwenden. Mit dem Adapter können Windows-Notebooks, MacBooks und Chromebooks ihre Bildschirme über die InstaShare-Taste* teilen.

*InstaShare Button wird in Q2 2022 erhältlich sein

Perfekter und sicherer Sitz
Der Wireless-USB-Adapter funktioniert nahtlos mit BenQ-Displays. Die RM- und RP-Serien verfügen über einen speziellen Steckplatz mit einer sicheren USB-Abdeckung, die den Adapter für ein sauberes, schlankes Aussehen außer Sichtweite hält.

Entwickelt für optimalen Empfang
Halten Sie Präsentationen und Diskussionen auf Ihrem BenQ-Display in dem Wissen, dass Sie eine starke, zuverlässige Verbindung haben. Die Antenne des Wireless-USB-Adapters lässt sich in einem Winkel von 180° öffnen, sodass Sie sie für den besten Empfang einstellen können.

Branchenführende Verbindungsqualität
Genießen Sie reibungslose Diskussionen und Präsentationen ohne Unterbrechungen. Der Wireless-USB-Adapter bietet eine branchenführende Verbindungsqualität, die eine stabile Bildschirmfreigabe gewährleistet, egal wo Sie im Raum sitzen.
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4.5 W
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
Interaktives Whiteboard
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
137 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
12 mm
Enddatum der Sicherheitsupdates:
10/02/2025
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.